カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 汎用管継手(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2TY06) SMCK Series(KQ2TY06)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状異径クロス適合チューブ外径a(Φmm)6適合チューブ外径b(Φmm)8
異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC異径クロス KQ2TY ミリサイズSMC
659税込725
1個
翌々日出荷
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC異径クロス KQ2TY ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース