コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)当日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズCKD(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズCKD当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4有効断面積(mm2)4種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズCKD(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
サイレンサ 樹脂製
(38件のレビュー)当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3