カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(10)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式片軸オートスイッチ有無あり
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50コガネイ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500コガネイ
108,980税込119,878
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)500作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350コガネイ
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)350作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200コガネイ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)200作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100コガネイ
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450コガネイ
105,980税込116,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)450作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250コガネイ
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)250作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)400作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300コガネイ
96,980税込106,678
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)300作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150コガネイ
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB SeriesSMC
20,980税込23,078
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
17,650税込19,415
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース