絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(7)

先開形(6)

差込形(5)

板形(1)
種類
- 差込型接続端子(6)
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(8)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(11)
- 5~6未満(2)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 3.7(3)
- 4.3(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(7)
- 15(4)
- 16(12)
- 17(9)
- 18(9)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(7)
幅(mm)
- 6.8
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(23)
- 5.8(30)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(77)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(59)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(5)
クリア(3)
グリーン(2)
シルバー(1)
ブラック(2)
ブルー(7)
ホワイト(2)
レッド(9)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(6)
耐熱
全長(mm)
- 13.3(1)
- 13.9(3)
- 15(1)
- 15.4(1)
- 16(1)
- 16.8(1)
- 17.8(1)
- 18.3(1)
- 19(1)
- 19.4(2)
- 19.8(1)
- 20(3)
- 20.5(5)
- 21(3)
- 21.4(1)
- 22(2)
- 22.5(1)
- 24.5(2)
- 25(1)
- 26(1)
- 全長(mm)をもっと見る
13.3・13.9・15・15.4・16・16.8・17.8・18.3・19・19.4・19.8・20・20.5・21・21.4・22・22.5・24.5・25・26・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(2)
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- TRUSCO(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ニチフ(7)
- ユーボン(1)
- 冨士端子工業(3)
DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・デンカエレクトロン・ニチフ・ユーボン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。


差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。



差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃



差込形接続端子 F形
ニチフ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃







絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥639~税込¥703~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応







絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)


絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,198税込¥4,6181箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品






























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)