絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・12.5・15・16・16.5・22・幅(mm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・24.5・26・26.5・27・27.5・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・サトーパーツ・エスコ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・ワゴジャパン・オーム電機・ユーボン・JAPPY・オーム電機[配線パーツ]・品川商工・カワグチ・フエニックス・コンタクト・三英社製作所・アズワン・ネグロス電工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
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
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 【通販モノタロウ】 電気材料