絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ニチフ・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・サトーパーツ・オーム電機・ワゴジャパン・冨士端子工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストーブリ / マルチコンタクト・大阪電具(ODK)・品川商工・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・フィスコインターナショナル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,474件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ

    DEGSON
    3,298税込3,628
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON

    DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ

    DEGSON
    4,998税込5,498
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。
    用途直挿し式端子台灰色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 芯線接続可能 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    プラグ 芯線接続可能

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ソケット 芯線接続可能

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線
    材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 芯線接続可能 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ソケット 芯線接続可能

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続
    材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • ML棒端子(裸)A-1.25LB 明工社

    ML棒端子(裸)A-1.25LB

    明工社
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML棒端子(裸) A-2LB 明工社

    ML棒端子(裸) A-2LB

    明工社
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML棒端子(塩ビ絶縁付)TA-2LB耐熱75℃ 明工社

    ML棒端子(塩ビ絶縁付)TA-2LB耐熱75℃

    明工社
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML棒端子(塩ビ絶縁付) TA-1.25LB 耐熱75℃ 明工社

    ML棒端子(塩ビ絶縁付) TA-1.25LB 耐熱75℃

    明工社
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML棒端子(ナイロン絶縁付)NA-2LB耐熱105℃ 明工社

    ML棒端子(ナイロン絶縁付)NA-2LB耐熱105℃

    明工社
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML棒端子(ナイロン絶縁付)NA-1.25LB耐熱105℃ 明工社

    ML棒端子(ナイロン絶縁付)NA-1.25LB耐熱105℃

    明工社
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子 Kang Yang

    圧着端子

    Kang Yang
    17税込19
    1個
    3日以内出荷
  • 棒型端子1.25 Kang Yang

    棒型端子1.25

    Kang Yang
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)に対応した棒端子です。
    材質タイプ裸圧着端子棒形本体寸法(mm)3.4×16.8適合電線サイズAWG#22-16
  • バナナ中継 赤 GB[制御機器]

    バナナ中継 赤

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
  • ミニミニバナナジャック 黒 GB[制御機器]

    ミニミニバナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    備考配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。取付穴径パネル/4Φ(±0.2)ねじ径取付部/M4コネクタ形状ジャック外径7.5Φ(±0.2)端子穴径/2Φ(±0.1)適合プラグJL-0222MINIPシリーズ
  • ミニミニバナナジャック 赤 GB[制御機器]

    ミニミニバナナジャック 赤

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    備考配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。取付穴径パネル/4Φ(±0.2)ねじ径取付部/M4コネクタ形状ジャック外径7.5Φ(±0.2)端子穴径/2Φ(±0.1)適合プラグJL-0222MINIPシリーズ
  • バナナ中継 黒 GB[制御機器]

    バナナ中継 黒

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
  • バナナジャック 黒 GB[制御機器]

    バナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ
  • バナナジャック 赤 GB[制御機器]

    バナナジャック 赤

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ
  • バナナプラグ用ターミナル 黒 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 黒

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ用ターミナル 赤 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 赤

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ用ターミナル 黄 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 黄

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。 金メッキ仕様バナナプラグ用ターミナル 赤、青、黄、緑、黒があります。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ用ターミナル 緑 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 緑

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様のオーディオ用バナナジャックです。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ 黒 ノーブランド

    バナナプラグ 黒

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    内容バナナプラグ
  • バナナプラグ用ターミナル 青 ノーブランド

    バナナプラグ用ターミナル 青

    ノーブランド
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕様バナナプラグ用ターミナル 赤、青、黄、緑、黒があります。
    内容バナナプラグ用ターミナル取付穴(mm)8.4
  • バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナプラグ金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(青)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • 棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セット オーム電機

    棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セット

    オーム電機
    369税込406
    1袋
    3日以内出荷
  • 絶縁被覆端子ミニパック(丸型) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    絶縁被覆端子ミニパック(丸型)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    丸型端子絶縁被覆端子
  • 絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤) 冨士端子工業

    絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)

    冨士端子工業
    52税込57
    1個
    3日以内出荷
    制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。
    l9.5mmB1.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
  • 電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×19.40×7.70クリア定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×23.70×7.70ブルー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×28.00×7.70パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×36.00×7.70ブラック定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高品質日本製バナナプラグ 1個 LINKMAN

    高品質日本製バナナプラグ 1個

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    高品質日本製バナナプラグ 過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。 使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性 嵌合の良さがもたらす高音質設計 一度お試しください!
    仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2
  • アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)マイナス40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ