絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ニチフ・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・サトーパーツ・オーム電機・ワゴジャパン・冨士端子工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストーブリ / マルチコンタクト・大阪電具(ODK)・品川商工・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・フィスコインターナショナル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,474件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    4,698税込5,168
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔

    ニチフ
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
  • 両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル) T.SIN(テイシン電機)

    両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,398税込3,738
    1セット
    7日以内出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)2000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)2000
  • 両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)

    両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ10Aヒッポークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • 両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)

    両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • Y端子 Y5.5-5 オーム電機

    Y端子 Y5.5-5

    オーム電機
    268税込295
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • 低圧開閉器用圧着端子 JAPPY

    低圧開閉器用圧着端子

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質無酸素銅シルバー規格UL端子形状CB形適合電線範囲 撚線(mm2)242.27~325
  • 角先開形端子 JAPPY

    角先開形端子

    JAPPY
    569税込626
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
  • 器具用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工

    器具用ワイヤーロープ取付金具

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。
    用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐候性

    オーム電機
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐油性

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    11日以内出荷から87日以内出荷
    タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    10日以内出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。 耐振動性が求められる場合に使用します。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番124-3700全長(mm)25.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル外形寸法(mm)9電線抱合範囲AWG(#)12/10内寸(mm)6スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • ライトアングルメス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)

    ライトアングルメス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    当日出荷
    限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。 通常の圧着工具で圧着できます。
    用途銅線の接続に材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)19.8外形寸法(mm)16定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)22~18最高使用温度(℃)105
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
    用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
  • CoolSplice クイック コネクト スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CoolSplice クイック コネクト スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ワンプッシュ式電線中継コネクタ 1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水 押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用 防水コネクタ 専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能 電線被覆剥き不要 片側ずつ結線 透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能 広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ 単線。スズメッキ線、撚線に適応可能
    用途電線中継用コネクタ定格電流(A)15適合電線サイズAWG:12/14、14/16RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC400、AC600
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
    用途銅線の接続材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン種類絶縁付圧着端子規格UL 、CSA取得品定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
  • 二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)

    二ツ穴端子(RD形)

    JST(日本圧着端子製造)
    299税込329
    1袋(1個)
    5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mm絶縁ソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mm絶縁ソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmセーフティアングルソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティアングルソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    品名SLB2-R定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 2mmスタック接続プラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmスタック接続プラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名SL205-K定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 2mm絶縁ソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mm絶縁ソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名SEB2-F2,8定格600 V, CAT III, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ2mm
  • 4mmターミナルブロックアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmターミナルブロックアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    48日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名A-SLK4-R規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmソケットアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmソケットアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au品名A-SLK4定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmプラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名A4/4-Z規格CE適合定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A適合プラグ4mm
  • 4mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Au定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • 4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmケーブルラグアダプター

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 4mmターミナル端子 ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmターミナル端子

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名PK4-T定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A適合プラグ4mm
  • 4mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    適合プラグ4mm
  • 2mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    2mmソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
  • 4mmプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名LS410-I定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A適合プラグ4mm
  • 4mmクリップオンプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm
  • 4mmジャンパコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmジャンパコネクタ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
  • T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCO

    T形コネクタ 分岐接続用

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    圧着位置を示す線入りです。
    用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ