絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ニチフ・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・サトーパーツ・オーム電機・ワゴジャパン・冨士端子工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストーブリ / マルチコンタクト・大阪電具(ODK)・品川商工・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・フィスコインターナショナル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,474件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]

    フィスコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1式
    当日出荷
    今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
    用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
  • 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]

    フィスコインターナショナル
    68,980税込75,878
    1式
    13日以内出荷
    今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
    用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
  • ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターL[100個入]

    フィスコインターナショナル
    46,980税込51,678
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターM[100個入]

    フィスコインターナショナル
    23,980税込26,378
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入]

    フィスコインターナショナル
    6,598税込7,258
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入]

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入]

    フィスコインターナショナル
    6,598税込7,258
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入]

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):1500~3000
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入]

    フィスコインターナショナル
    8,898税込9,788
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):1500~3000
  • アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナル

    アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]

    フィスコインターナショナル
    5,498税込6,048
    1式
    34日以内出荷
    他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
    用途適用:圧着端子T-20~T-44
  • アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナル

    アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個]

    フィスコインターナショナル
    7,998税込8,798
    1式
    34日以内出荷
    他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
    用途適用:圧着端子T-44~T-76
  • 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機

    圧接形中継コネクタ 8個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
    材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3接続方法電線被ふくむきは不要です適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm作業温度範囲(℃)0~40
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    42日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ