絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 28.8(1)
  • 30(2)
  • 75(1)
  • 100(8)
  • 150(1)
  • 205(1)
穴径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 2.34(1)
  • 3(4)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(7)
  • 15.88(1)
  • 16(1)
  • 19.05(1)
  • 25.4(1)
粒度・番手
  • 320
  • 16(13)
  • 24(133)
  • 30(17)
  • 36(217)
  • 46(120)
  • 60(173)
  • 80(165)
  • 100(72)
  • 120(138)
  • 150(20)
  • 180(30)
  • 220(34)
  • 240(18)
  • 360(6)
  • 400(13)
  • 500(10)
  • 600(13)
  • 1000(15)
  • 6000(5)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(4)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (3)
厚さ(mm)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 20(2)
砥材
  • AC(1)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(1)
  • WA(2)
AC・C(シリコンカーバイド)・GC・WA
シリーズ
  • スキルタッチ(2)
スキルタッチ
ブランド
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(5)
  • Minimo(4)
  • 日本レヂボン(2)
  • 日本特殊研砥(2)
  • 永興電機工業(2)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
  • レヂトン(1)
  • Power sonic(1)
  • ミユキ産業(1)
  • SK11(1)
  • フジケン(1)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)・Minimo・日本レヂボン・日本特殊研砥・永興電機工業・ダイワラビン(旧大和化成工業)・レヂトン・Power sonic・ミユキ産業・SK11・フジケン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥

    ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用

    日本特殊研砥(11件のレビュー)
    719税込791
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
    用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材一般金属
  • ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥

    ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用

    日本特殊研砥(8件のレビュー)
    659税込725
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。タイプ石材用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材石材
  • ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ラビンオフセット型砥石

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。
    用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。形状オフセット厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど外径(mm)100
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10
  • ハードホイール X83-CH ミユキ産業

    ハードホイール X83-CH

    ミユキ産業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
    用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
  • フジポリッシャー フジケン

    フジポリッシャー

    フジケン
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    Minimo
    2,398税込2,638
    1袋(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
  • スポンヂヂスク レヂトン

    スポンヂヂスク

    レヂトン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
  • アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (金属)

    永興電機工業
    5,698税込6,268
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (非鉄) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (非鉄)

    永興電機工業
    5,698税込6,268
    1パック
    翌々日出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
    軸径(Φmm)3粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    6,998税込7,698
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,798税込3,078
    1袋(10本)ほか
    4日以内出荷
    研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    3,998税込4,398
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    5,198税込5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状粒度320ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
研削砥石