絞り込み
外径(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 25(1)
- 100(1)
粒度・番手
- 320
- 16(6)
- 20(2)
- 24(104)
- 30(14)
- 36(134)
- 40(1)
- 46(25)
- 60(34)
- 80(29)
- 100(9)
- 120(22)
- 150(3)
- 180(3)
- 220(7)
- 240(1)
- 600(4)
- 1000(1)
- 1200(1)
- #40(1)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(1)
- 6(1)
- 15(1)
厚さ(mm)
- 10(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
- WA(1)
ブランド
- Minimo(3)
- フジケン(1)
Minimo・フジケン
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(1)
8(1)
10(2)
15(1)
25(1)
100(1)

フジポリッシャー
フジケン¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)当日出荷耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
Minimo¥2,398~税込¥2,638~1袋(5本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,198税込¥4,6181袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,298~税込¥4,728~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA


















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)