絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(1)
- 135(1)
- 180(2)
- 205(1)
穴径(Φmm)
- 45(1)
- 70(2)
- 80(1)
粒度・番手
- 6000
- 16(13)
- 24(133)
- 30(17)
- 36(217)
- 46(120)
- 60(173)
- 80(165)
- 100(72)
- 120(138)
- 150(20)
- 180(30)
- 220(34)
- 240(18)
- 320(21)
- 360(6)
- 400(13)
- 500(10)
- 600(13)
- 1000(15)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 石材(1)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(1)
砥材
- SD(1)
- その他(1)
SD・その他
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

変速刃物砥ぎ機 砥石
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。粒度#6000厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E外径(mm)180内径(mm)70




















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)