絞り込み
粒度・番手
- 6000
- 24(249)
- 36(493)
- 40(565)
- 46(363)
- 60(1,521)
- 80(1,597)
- 100(944)
- 120(2,065)
- 140(280)
- 150(728)
- 180(1,053)
- 200(252)
- 220(477)
- 240(1,038)
- 320(1,138)
- 400(1,109)
- 600(844)
- 800(383)
- 1000(548)
- 1200(181)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(2)
- アルミ(5)
- ガラス(3)
- ステンレス(10)
- セラミックス(8)
- タイル(1)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(6)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- キング砥石(6)
- エスコ(5)
- ABC(4)
- ミニター(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- アイウッド(2)
- SK11(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- クール・テック(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 理研コランダム(1)
- ヤマトメ(1)
- トーメイダイヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

超精密研磨フィルム
FUJI STAR(三共理化学)(46件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。寸法(mm)230×280砥材WA適合材プラスチック、金属、貴金属など
アルカンサス
ABC¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥579税込¥6371個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
ラッピングフィルムシートA
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50枚)当日出荷厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス種別フィルム形状シートタイプ寸法(mm)216×280基材ポリエステルフィルム
ラッピングフィルムシート
(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)当日出荷国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。砥材酸化アルミニウム厚さ(μm)75寸法(縦×横)(mm)280×228適合材プラスチック、金属など
キング仕上砥
キング砥石(22件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。材質特殊砥材粒度6000寸法(mm)210×73×22
キング仕上砥 S-3型
キング砥石(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用付属品専用台材質特殊砥材粒度#6000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
変速刃物砥ぎ機 砥石
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
キング両面トイシ KDS
キング砥石¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用仕様両面タイプ粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上)寸法(mm)207×66×36研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
キングデラックス
キング砥石¥2,898税込¥3,1881本当日出荷刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#6000寸法(mm)207×66×20
アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。粒度#6000厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E外径(mm)180内径(mm)70
キング仕上砥 S-2型
キング砥石(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用付属品専用台材質特殊砥材粒度#6000(最終超仕上用)寸法(mm)190×70×20研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
ダイヤモンド砥石 レジン
SK11(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷早く研げるダイヤモンド砥石。用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)材質(台)アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
アルカンサス 三角
ABC¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
アルカンサス 角
ABC¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(3枚)ほか4日以内出荷から9日以内出荷微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
アルカンサス 丸
ABC¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
エビ印 ダイヤモンド角砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
ダイヤモンドパウダー
トーメイダイヤ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
ミニター¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から9日以内出荷目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。長さ(mm)280幅(mm)230質量(g)73適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
キングデラックス標準型両面タイプ
キング砥石¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷キングデラックス標準型に中砥石と仕上げ砥石がコンビになった両面砥石が新たに加わりました。用途内刃物、ステンレス刃物、料理包丁、ナイフ、かんな、のみ、精密刃物、その他刃物研磨。材質A系(中仕上げ)/WA系(超仕上げ)粒度#1000(中仕上げ)/#6000(超仕上げ)サイズ(mm)207x66x34
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)
クール・テック¥1,798税込¥1,9781個(1個)当日出荷<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
ダイヤモンドハンドラッパー
ミニター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)170刃長(mm)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
レジンダイヤモンドプレート
SK11¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷高品位な仕上げを低価格で実現しました。焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。コンパクトサイズでお買い得です。セラミック・超硬金属・焼入鋼など硬い素材にも対応します。用途包丁・ナイフなどの仕上げ研磨。材質焼結ダイヤモンド寸法(mm)20×70×10
ラッピングフィルムシート 裏地加工無し
ヤナセ(柳瀬)¥16,980税込¥18,6781箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。仕様裏地加工無し
トライザクト のりつきディスクロール
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781セット(500枚)欠品中塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
ラッピングフィルムシート
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781箱(50枚)5日以内出荷鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。タイプ両面テープ式寸法(縦×横)(mm)280×230適合材プリント基板、光ファイバー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)