絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 100(1)
粒度・番手
  • 320
  • 16(6)
  • 20(2)
  • 24(99)
  • 30(13)
  • 36(124)
  • 40(1)
  • 46(22)
  • 60(33)
  • 80(27)
  • 100(8)
  • 120(21)
  • 150(3)
  • 180(3)
  • 220(7)
  • 240(1)
  • 600(4)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • #40(1)
穴径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 15(1)
厚さ(mm)
  • 10(1)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
  • WA(1)
ブランド
  • Minimo(3)
  • フジケン(1)
Minimo・フジケン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(1)
7(1)
8(1)
10(2)
15(1)
25(1)
100(1)
  • フジポリッシャー フジケン

    フジポリッシャー

    フジケン
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    Minimo
    2,398税込2,638
    1袋(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石