絞り込み
粒度・番手
厚さ(mm)
1・1.5・2・2.5・3・3.5・3.7・4・4.5・5・6・7
砥材
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・GXA・HA・MC・NFS・NFT・PSG・SC・SD・SE・SG・WA・Z・ZG・その他・砥材をもっと見る
ブランド
日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・SK11・高速電機(富士製砥)・クレトイシ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・レヂトン・オカスギ・ZTEC・BIGMAN(ビッグマン)・イチグチ・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・E-Value・H&H・3M(スリーエム)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX

    ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用

    TKX
    7,298税込8,028
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。
    用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
  • スキルタッチ 日本レヂボン

    スキルタッチ

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
    用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-58

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
  • オフセット砥石ステン専用24 SK11

    オフセット砥石ステン専用24

    SK11
    609税込670
    1枚
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石PRO SK11

    フレキシブル砥石PRO

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ハイパーネット レヂトン

    ハイパーネット

    レヂトン
    5,498税込6,048
    1箱(25枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
    用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • フレキシブル砥石 Lifework(ライフワーク)

    フレキシブル砥石

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
    砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
  • レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度36厚さ(mm)5タイプ重研削用
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
  • グリーンエースプレミアム 日本レヂボン

    グリーンエースプレミアム

    日本レヂボン
    3,498税込3,848
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。粒度#36
  • パットレスフレキ砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    パットレスフレキ砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    459税込505
    1枚
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。
    用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。砥粒ジルコニア砥粒砥石寸法(mm)厚さ3適合材鉄・ステンレス
  • 弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS レヂトン

    弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS

    レヂトン
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
    用途一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に厚さ(mm)3穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • ファインタッチ100Φ用パット ニューレジストン

    ファインタッチ100Φ用パット

    ニューレジストン
    51税込56
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーソフト 100Φ用パッド ニューレジストン

    スーパーソフト 100Φ用パッド

    ニューレジストン
    69税込76
    1枚
    当日出荷
  • ステラフレキシブルジスク オカスギ

    ステラフレキシブルジスク

    オカスギ
    18,980税込20,878
    1組(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。
    用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
  • 6.4x270mm [砥石用]ドレッサーホルダー エスコ

    6.4x270mm [砥石用]ドレッサーホルダー

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MX-15
  • フレキシブル砥石 マキタ

    フレキシブル砥石

    マキタ
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    当日出荷
    金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。 塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。 溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 特に曲面の研削に最適です。
    適合機種100mm各種ディスクグラインダ粒度AC120厚さ(mm)3内径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100
  • レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番767-5062粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール125mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125
  • ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(WA砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • バリキラー フレキシブルジスク 5枚入 ZTEC

    バリキラー フレキシブルジスク 5枚入

    ZTEC
    17,980税込19,778
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
    用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
  • スキルタッチR-2 専用砥石用 パット125/150兼用 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 専用砥石用 パット125/150兼用

    日本レヂボン
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用)適合サイズ(mm): 125、150用シリーズスキルタッチ
  • オフセット砥石 スキルタッチ CC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ CC

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材研削研磨:CC
  • スキルタッチS 100×3×15 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチS 100×3×15 CC16

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。トラスコ品番236-9818セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16使用工具ディスクグラインダ
  • フレキシブル砥石ソフト24 SK11

    フレキシブル砥石ソフト24

    SK11
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度24寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • グリーンエースゴールド 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド

    日本レヂボン
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。エッジ有りで研削力を重視しました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • スキルタッチプレミアム 1枚 日本レヂボン

    スキルタッチプレミアム 1枚

    日本レヂボン
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
    用途研削作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
  • 左官道 コンクリート 3枚 日本レヂボン

    左官道 コンクリート 3枚

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(3枚)
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
    用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス砥材CC16、粒度:BF寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s入数3枚組
  • グリーンエースゴールド 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド

    日本レヂボン
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • スカットBコンクリコンパネ用 イチグチ

    スカットBコンクリコンパネ用

    イチグチ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
    用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし。材質ジルコニア外径(Φmm)外径:75適合材コンクリート
  • スターフレックス 高速電機(富士製砥)

    スターフレックス

    高速電機(富士製砥)
    6,498税込7,148
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブル砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
    用途コンクリート・石材研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • 納得 高速電機(富士製砥)

    納得

    高速電機(富士製砥)
    5,498税込6,048
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
    用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーZ 富士製作所

    スーパーZ

    富士製作所
    6,398税込7,038
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。材質ジルコニア砥粒砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300硬度Q最高周速度72m/s(4320m/min)適合材ステンレス穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0895
  • フレキシブル 一般鋼 E-Value

    フレキシブル 一般鋼

    E-Value
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • ステラジスクハード オカスギ

    ステラジスクハード

    オカスギ
    15,980税込17,578
    1組(5枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
    用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
  • イケメンタッチ 日本レヂボン

    イケメンタッチ

    日本レヂボン
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    当日出荷
    面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
    厚さ(mm)4寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×4×15穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石