絞り込み
粒度・番手
砥材
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・GXA・HA・MC・NFS・NFT・PSG・SC・SD・SE・SG・WA・Z・ZG・その他・砥材をもっと見る
ブランド
- 日本レヂボン(38)
- ニューレジストン(25)
- エスコ(24)
- SK11(11)
- 高速電機(富士製砥)(7)
- クレトイシ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(3)
- レヂトン(3)
- オカスギ(3)
- ZTEC(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- イチグチ(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・SK11・高速電機(富士製砥)・クレトイシ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・レヂトン・オカスギ・ZTEC・BIGMAN(ビッグマン)・イチグチ・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・E-Value・H&H・3M(スリーエム)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「シリーズ」から絞り込む

ハイグリーンゼット
ニューレジストン¥26,980~税込¥29,678~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)。高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。厚さ(mm)6
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥4,698税込¥5,1681箱(25枚)4日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。爽快な使用感の高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレスに。トラスコ品番704-4136粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒MC周速度(m/min)(50/60Hz)4300
スキルタッチプレミアム 1枚
日本レヂボン¥589税込¥6481枚当日出荷研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス粒度46寸法(mm)100×3.8×15
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA80
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9822セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度80使用工具ディスクグラインダ
オフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴
日本レヂボン¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)4日以内出荷ステンレス鋼から鋳物までオールマイティーに対応可能な研磨用弾性砥石です。目詰まりが極めて少なく、優れた研削力と高い経済性を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9816セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度120使用工具ディスクグラインダ
フレキシブル砥石ステン用
SK11¥489税込¥5381枚当日出荷もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途石材などの非金属の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
スーパーレヂテクマX 1枚
日本レヂボン¥669税込¥7361枚当日出荷SRT-XレヂボンスーパーレヂテクマXX-Lock用グラインダー専用といしワンタッチで脱着可能です。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石です。締め付ける工具は不要です。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
スーパーベスト RSB-X
日本レヂボン¥559税込¥6151枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:A/WA36N最高使用周速度(m/s)72m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
スーパーレヂテクマX 1枚
日本レヂボン¥689税込¥7581枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
スカットBコンクリ汚れ落とし
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。用途コンクリート打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。材質シリコンカーバイド外径(Φmm)外径:75適合材コンクリート
エコフレックス
高速電機(富士製砥)¥7,598税込¥8,3581箱(30枚)当日出荷から5日以内出荷優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用
ニューレジストン¥4,898税込¥5,3881箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚仕様最高使用回転数(rpm):13750厚さ(mm)2砥材WA適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用
ニューレジストン¥4,798~税込¥5,278~1箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚仕様最高使用回転数(rpm):13750厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石パット
BIGMAN(ビッグマン)¥96税込¥1061個4日以内出荷フレキシブル砥石用パット用途フレキシブル砥石を使用の時に上にかぶせて取り付けてください。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)65適合工具ディスクグラインダー
スーパーレヂテクマX SRT-X
日本レヂボン¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25枚)6日以内出荷ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980税込¥26,3781ケース(25枚)6日以内出荷重研削作業で大いに威力を発揮します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#60寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
125x22mm/#46フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#46寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
125x22mm/#36フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#36寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
100x15mm/WA80フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷用途ステンレス鋼の研磨作業用粒度WA80寸法(mm)直径100×2×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス
100x15mm/WA60フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷用途ステンレス鋼の研磨作業用粒度WA60寸法(mm)直径100×2×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC100穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC46穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
ナクスヂスク 弾性砥石
レヂトン¥5,998税込¥6,5981箱(20個)3日以内出荷受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。仕様弾性砥石
フレキシブル砥石 ゴールドファン
Lifework(ライフワーク)¥299税込¥3291個翌日出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法よる放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 柔らかなあたり 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 目づまりが少ない ウロコ型砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
フレキシブル砥石 ネオフレックス
高速電機(富士製砥)¥6,998税込¥7,6981パック(20枚)4日以内出荷から5日以内出荷砥材SE穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥5,198~税込¥5,718~1パック(20枚)当日出荷砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)