絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
シリーズ
その他
ブランド
モノタロウ・NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・ミニター・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・SK11・京セラインダストリアルツールズ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・日本レヂボン・TKX・サンタイガー・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・SHINKO(新興製作所)・ミユキ産業・E-Value・TRUSCO・日東工器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 平形砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
210件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CX

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤

    NORITAKE(ノリタケ)
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削、金型研削に使用します。
    用途適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。SC、SCr、SK、SKSなどトラスコ品番825-6895材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度60厚さ(mm)25砥材WA硬度J砥粒WA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
  • 研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ)

    研削砥石100mm一般鋼用

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(25式)
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
    用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
  • カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業

    カッティング砥石ディスク (GC)

    永興電機工業
    3,198税込3,518
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
    粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
  • カッティング砥石ディスク (WA) 永興電機工業

    カッティング砥石ディスク (WA)

    永興電機工業
    2,798税込3,078
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
    粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒入数5
  • バイン砥石 高速電機(富士製砥)

    バイン砥石

    高速電機(富士製砥)
    798税込878
    1枚
    6日以内出荷
    バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
    厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10
  • 研削砥石 エスコ

    研削砥石

    エスコ
    1,410税込1,551
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
    材質酸化アルミ厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
  • グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    グラインダー砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    グラインダー砥石。
    用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。仕様統合剤:V粒度#60厚さ(mm)19砥材WA質量(g)1300穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など最高使用周速度(m/s)33
  • グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    グラインダー砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    グラインダー砥石。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
  • 研削砥石 エスコ

    研削砥石

    エスコ
    615税込677
    1枚
    翌日出荷
    バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
    材質酸化アルミ厚さ(mm)1.5直径(Φmm)22.2入数(枚)1最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ローラー式バランサー 科学計器

    ローラー式バランサー

    科学計器
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    三点支持で据付が容易にできます。砥石バランサ。
    用途研削砥石の静的バランス調整ができます。3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。最大積載荷重(kg)40荷重(g)偏荷重:3.0以上
  • グリーンプロ FSK(エフエスケー)

    グリーンプロ

    FSK(エフエスケー)
    32,980税込36,278
    1枚
    7日以内出荷
    新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
    用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
  • 150x16x15.88mm/WA#80K平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/WA#80K平砥石

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 150x16x15.88mm/A#36P平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/A#36P平砥石

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    4日以内出荷
    用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 削磨くん(カップ型) レヂトン

    削磨くん(カップ型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
  • 削磨くん(オフセット型) レヂトン

    削磨くん(オフセット型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    8日以内出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)105穴径(mm)15
  • ハイパーG7高速度用 レヂトン

    ハイパーG7高速度用

    レヂトン
    27,980税込30,778
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    今までの研削砥石の常識を覆す驚異の能力
    粒度36厚さ(mm)7砥粒SAZ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
  • KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    59,980税込65,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    形状1粒度140砥材CB結合剤V砥石周速度(m/s)40
  • ハードホイール X87-FC ミユキ産業

    ハードホイール X87-FC

    ミユキ産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
    用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
  • TKX 12号皿型砥石 WA TKX

    TKX 12号皿型砥石 WA

    TKX
    2,598税込2,858
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    工具の再研磨など。
    用途焼き入れ鋼、工具鋼砥材WA砥石周速度(m/s)33
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A80厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
    用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
    用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
  • 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R ナニワ

    溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R

    ナニワ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
    用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
  • 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F ナニワ

    溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
    用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6144材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
  • 255x25x19.05mm/A #60P 平砥石 エスコ

    255x25x19.05mm/A #60P 平砥石

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-33粒度60
  • 255x25x19.05mm/A #46P 平砥石 エスコ

    255x25x19.05mm/A #46P 平砥石

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-32粒度46
  • 255x25x19.05mm/A #36P 平砥石 エスコ

    255x25x19.05mm/A #36P 平砥石

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-31粒度36
  • 65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ

    65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AV-65適合材
  • 38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ

    38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AV-38適合材
  • ゴーゼログラインダー用ディスク砥石 東京オートマック

    ゴーゼログラインダー用ディスク砥石

    東京オートマック
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    G50C用ディスク砥石です。
    適合ディスク砥石50mm#36(研削用)トラスコ品番758-3583材質砥石質量(g)21
  • SDメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    SDメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    64,980税込71,478
    1枚
    6日以内出荷
    専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
    用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入

    ミニター
    7,698税込8,468
    1パック(2個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9170粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入

    ミニター
    5,898税込6,488
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-7450粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入

    ミニター
    4,998税込5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-7417粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ19X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ19X0.6 2入

    ミニター
    4,398税込4,838
    1パック(2個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9166粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)19対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入

    ミニター
    3,398税込3,738
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9162粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ30X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ30X0.6 2入

    ミニター
    7,698税込8,468
    1パック(2個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9169粒度400厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

平形砥石