絞り込み
粒度・番手
- 180
- 46(8)
- 80(13)
- 120(13)
- 150(4)
- 200(7)
- 220(29)
- 250(5)
- 280(4)
- 300(21)
- 320(7)
- 360(3)
- 400(41)
- 500(7)
- 600(26)
- 700(5)
- 800(37)
- 1000(32)
- 1200(36)
- 1500(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- 樹脂(5)
- 石材(3)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(3)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- SIMOTSU(2)
- アルゴファイルジャパン(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- 永興電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「粒度・番手」から絞り込む
80(13)
120(13)
180
220(29)
300(21)
400(41)
600(26)
800(37)
1000(32)
1200(36)
粒度・番手をもっと見る

セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥1,498~税込¥1,648~1袋(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
ニュースーパーストーン丸棒
アルゴファイルジャパン¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥929~税込¥1,022~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
セラミックファイバー砥石 (丸)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。形状丸全長L(mm)100外径(Φmm)3適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数1
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から16日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。タイプ丸RoHS指令(10物質対応)対応