絞り込み
粒度・番手
- 400
- 46(8)
- 80(12)
- 120(13)
- 150(4)
- 180(11)
- 200(7)
- 220(21)
- 250(5)
- 280(4)
- 300(13)
- 320(7)
- 360(3)
- 500(7)
- 600(17)
- 700(5)
- 800(29)
- 1000(24)
- 1200(27)
- 1500(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(8)
- セラミックス(2)
- 樹脂(9)
- 石材(4)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(4)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(8)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- 双和化成(SOWA)(6)
- ジーベックテクノロジー(5)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- SIMOTSU(2)
- ウシオ(UHT)(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「粒度・番手」から絞り込む
80(12)
120(13)
180(11)
220(21)
300(13)
400
600(17)
800(29)
1000(24)
1200(27)
粒度・番手をもっと見る

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
クリストンマトリックスミニ セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400色オレンジ直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
クリストンマトリックス セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
セラファイバー砥石 丸型
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状丸
セラファイバー砥石 平型
NSK(ナカニシ)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥929~税込¥1,022~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から6日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
セラファイバー砥石 平型
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平厚さ(mm)1全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱セラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。長さ(mm)50径(Φmm)2.34
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
ダイヤモンドセラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から16日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。タイプ丸RoHS指令(10物質対応)対応
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
CERATON 3ΦX100 #400 ブルー
双和化成(SOWA)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げにトラスコ品番769-8453長さ(mm)100幅(mm)Φ3粒度400色ブルー質量(g)1.8
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など