絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
18,844件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447PRO

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1箱(20枚)
    当日出荷
    2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
    用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など寸法(mm)150×230粒度#320赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • ネジリブラシ PP インダストリーコーワ

    ネジリブラシ PP

    インダストリーコーワ(5件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
    用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
  • スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス レモン

    KOVAX(コバックス)(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
    用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
    ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
  • ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細平

    モノタロウ(27件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
  • オイルストーン#400 DAYTONA(デイトナ)

    オイルストーン#400

    DAYTONA(デイトナ)(70件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
    粒度400寸法(mm)100×25×13
  • 組ヤスリセット ツボサン

    組ヤスリセット

    ツボサン(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5種類)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空砥ぎペーパー(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    空砥ぎペーパー(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(29件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷
    汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
    寸法(mm)230×280基材Cw
  • 研磨パッド ロール モノタロウ

    研磨パッド ロール

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(60シート)
    当日出荷
    内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。 研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
    用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320仕様幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。厚さ(mm)約5砥材アルミナ基材ナイロン不織布シートサイズ(mm)100×200寸法(mm×m)200×6
  • ダイヤモンドシャープナー モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
    用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320
  • 鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 半丸形

    モノタロウ(16件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
  • スコッチブライト スーパーがんこ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト スーパーがんこ

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
    用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としこげ茶研磨材の構造不織布
  • 組ヤスリ 平 ツボサン

    組ヤスリ 平

    ツボサン(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)

    日東工器(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
  • フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)

    フィニッシングロール426U

    3M(スリーエム)(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1ロール
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
    用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
  • スチールウール(ポンド巻き) ボンスター

    スチールウール(ポンド巻き)

    ボンスター(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
    用途金属・床などの研磨・清掃 ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など 研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。材質(鉄)スチールウール100%質量(g)約450パッケージサイズ(mm)約390×110×75適合材金属、床面など
  • 油砥石細目(A角) 大和製砥所

    油砥石細目(A角)

    大和製砥所(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
    粒度320(細目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
  • 青棒 光陽社

    青棒

    光陽社(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
    用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨パッド #800 モノタロウ

    研磨パッド #800

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(20枚)
    当日出荷
    工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
    用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800寸法(mm)150×230厚さ(mm)約9砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
  • コンビブラシ真鍮 5本入 SK11

    コンビブラシ真鍮 5本入

    SK11(6件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
    用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
  • 六角軸ダイヤモンドバー SK11

    六角軸ダイヤモンドバー

    SK11(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
    用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
  • 金の卵 オフセット型 レヂトン

    金の卵 オフセット型

    レヂトン(12件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
    用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
  • ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴なし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16
  • A型チャンネルブラシ TRUSCO

    A型チャンネルブラシ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状A型行数1全長×幅W(mm)215×18毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属品材質(ハンドル)スチール
  • 組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウ

    組ヤスリ 平形 5本組

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
  • セラミックファイバー砥石 モノタロウ

    セラミックファイバー砥石

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
    用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
  • ワイヤーブラシ3本組(S) SUNDRY(角利産業)

    ワイヤーブラシ3本組(S)

    SUNDRY(角利産業)(6件のレビュー)
    499税込549
    1組(3本)
    当日出荷
    3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
    用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス寸法(mm)180
  • 拳王 切断砥石 Y'sGOD

    拳王 切断砥石

    Y'sGOD(11件のレビュー)
    129税込142
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能切断を実現!
    用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
  • ブロックサンダースポンジ モノタロウ

    ブロックサンダースポンジ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
    用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨寸法(mm)100×70×26砥材アルミナ材質(本体)高密度スポンジ
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • マジックディスク Φ50 モノタロウ

    マジックディスク Φ50

    モノタロウ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
    用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • スチールウール ロールパッド モノタロウ

    スチールウール ロールパッド

    モノタロウ(28件のレビュー)
    289税込318
    1袋(36個)
    当日出荷
    型式寸法(mm)約65×Φ35材質(鉄)スチールウール
  • 研磨用パッド BIGMAN(ビッグマン)

    研磨用パッド

    BIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
    用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。材質ポリエチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×93×30
  • チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ モノタロウ

    チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
    用途バリ取りなどヘッド形状J型適合材鉄、ステンレス、アルミ

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材