絞り込み
穴径(Φmm)
- 22
- 12.7(8)
- 15(20)
- 15.88(5)
- 19.05(7)
- 20(5)
- 22.23(3)
- 25.4(20)
- 30.5(3)
- 31.75(34)
- 38.1(2)
- 50.8(18)
- 63.5(1)
- 76.2(12)
- 88.9(1)
- 127(12)
- 152(1)
- 152.4(5)
- 203.2(4)
外径(Φmm)
- 125(4)
- 150(4)
- 180(6)
- 205(4)
- 305(2)
- 355(2)
厚さ(mm)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 6(6)
粒度・番手
- 24(10)
- 30(2)
- 36(2)
- 46(1)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(4)
- 石材(1)
- 鉄(8)
砥材
- A(8)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- GC(2)
- SX(2)
- WA(4)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・SX・WA
シリーズ
- スーパーリトル(2)
スーパーリトル
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(13)
NORITAKE(ノリタケ)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(8)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
研磨材 :「NORITAKE」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980税込¥28,5781ケース(25枚)6日以内出荷重研削作業で大いに威力を発揮します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
ドンホーク オフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)6日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781ケース(25枚)6日以内出荷ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーエンジンカッター 金属用
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥28,980税込¥31,8781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材