37ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,614件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KG D4 R1/4 40X6MPa 高島計器

    KG D4 R1/4 40X6MPa

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~6
  • KG D4 R1/4 40X16MPa 高島計器

    KG D4 R1/4 40X16MPa

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
  • KG D4 R1/4 40X0.6MPa 高島計器

    KG D4 R1/4 40X0.6MPa

    高島計器
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
  • KG D4 R1/4 40X0.1MPa 高島計器

    KG D4 R1/4 40X0.1MPa

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • PC A G3/8 100X1.6MPa タカシマ

    PC A G3/8 100X1.6MPa

    タカシマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
    用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
  • PC A G3/8 100X1MPa タカシマ

    PC A G3/8 100X1MPa

    タカシマ
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
    用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1.0
  • PC A G3/8 100X0.6MPa タカシマ

    PC A G3/8 100X0.6MPa

    タカシマ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
    用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X0.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    99,900税込109,890
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,000税込119,900
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    79,980税込87,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    108,800税込119,680
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷から21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)

    東和制電工業(TOWA)
    89,980税込98,978
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    129,000税込141,900
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    99,980税込109,978
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EBL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EBL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
圧力・流量測定