絞り込み
竿長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(30)
- エスコ(11)
- 丸井(9)
- TRUSCO(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- シンワ測定(6)
- エクセル貿易(5)
- 東栄工業(3)
- 丸井計器(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 理研計測器(1)
- マルイ(1)
- WIZ'A(1)
- はくでん(1)
- マルイテクノ(1)
校正証明書
エコロジープロダクト
商品豆知識
「竿長(mm)」から絞り込む

プロトラクター No.1000 2本竿
SK(新潟精機)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿長(mm)1260直径(Φmm)320角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15竿数2
プロトラクター
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から15日以内出荷大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。竿長(mm)823本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿長(mm)634本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷竿長(mm)1260本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
水平器
WIZ'A¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷用途水平・垂直・45°の確認に材質本体:ABS樹脂、アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980税込¥30,7781台9日以内出荷機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。用途角度測定や組立、加工の基準として使用ブレード長さ(mm)300付属品ハイトゲージ用ホルダ最小読取値5′
ベベルプロトラクター(分度器)
丸井計器¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から10日以内出荷主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'測定範囲360°(0-90°×4)最小読取値5′器差±5′材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規