サーモグラフィー FLIR C3-XイチネンTASCO当日出荷
高性能を詰め込んだ新しいカタチコンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96
サーモグラフィー FLIR C5 WifiイチネンTASCO当日出荷
高性能を詰め込んだ新しいカタチコンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):160保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):120
電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)画素数熱画像解像度(可視):320フレームレート30Hz画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240
電気/機械用サーモグラフィE54(24)イチネンTASCO翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能クラス最高画質モデル名…FLIR E54熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mradスポット/ボックス…3/1デジタルズーム1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…手動液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー精度±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
赤外線サーモグラフィイチネンTASCO翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550精度(℃)±2または±2%(環境温度25ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.05画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO
赤外線サーモグラフィイチネンTASCO翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ温度範囲(℃)計測:ー20~550精度±2℃または±2%(環境温度25℃)充電時間リチウムイオン電池/2時間ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.04モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数320×240(ピクセル)空間分解能(mrad)IFOV:1.8稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~モデルFLIR E8 PRO
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥230,780¥209,800
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥142,780¥129,800