絞り込み
倍率(倍)
- 16
- 0(19)
- 1.5(22)
- 1.6(25)
- 1.75(16)
- 1.8(63)
- 2(338)
- 2.3(24)
- 2.5(125)
- 3(273)
- 3.5(138)
- 4(239)
- 4.5(25)
- 5(113)
- 6(141)
- 7(42)
- 8(108)
- 10(251)
- 12(66)
- 15(107)
- 20(23)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)
- ケニス(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- ピーク(1)
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識

普及型メタルルーペ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
高倍率メタルルーペ RC-1316
MIZAR(ミザールテック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にどうぞ。倍率16レンズ径(Φmm)13仕様3枚レンズ構成
繰出しルーペ
ケニス¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズを採用しました。 クリアな白ガラス3枚構成の繰出しルーペです。 レンズ径が大きく、観察しやすくなっています。
LEDライト付ルーペ
京葉光器(LEAF)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から7日以内出荷自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。レンズ径(Φmm)30種類スタンドルーペ電源ボタン電池CR2016×2個(付属)本体寸法(mm)最大:170×140ベース寸法(mm)60×90×6
ズームルーペ #816用 アクリルカバー
ピーク¥309税込¥3401個7日以内出荷スームルーペ 816用のアクリルカバーです。 ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。 このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。 本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。適合スームルーペ 816質量(g)149寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65倍率(倍)8~16最小目盛(mm)0.1、0.005"視度調整範囲+2.5D~-5D視野20Φ~10Φ