絞り込み
倍率(倍)
  • 2.8
  • 0(19)
  • 1.5(22)
  • 1.6(25)
  • 1.75(16)
  • 1.8(63)
  • 2(338)
  • 2.3(24)
  • 2.5(125)
  • 3(273)
  • 3.5(138)
  • 4(239)
  • 4.5(25)
  • 5(114)
  • 6(141)
  • 7(42)
  • 8(108)
  • 10(251)
  • 12(66)
  • 15(107)
  • 20(23)
ブランド
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • クリアー光学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラルーペ クリアー光学

    プラルーペ

    クリアー光学
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    倍率(倍)2.8レンズ径(Φmm)65寸法(mm)69×69×155質量(g)35材質(レンズ)プラアズワン品番64-5273-05
  • しおり虫めがね KONTEC(コンテック)

    しおり虫めがね

    KONTEC(コンテック)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    読書に便利な「しおり」に高輝度LEDライトがついた虫めがねです。レンズにフレームのない、軽くて薄いアクリルレンズ(厚さ2mm)を採用しています
    倍率(倍)約2.8寸法(mm)W48×D8×H158材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • LED付置き型ルーペ スクリボラックス TGK(東京硝子器械)

    LED付置き型ルーペ スクリボラックス

    TGK(東京硝子器械)
    25,900税込28,490
    1個
    8日以内出荷
    大きなレンズで、広い面積を一度に見られる置き型ルーペ。 LEDライトで鮮明に拡大します。(オートシャットオフ機能搭載) レンズの下で、書き込みやちょっとの細かい作業ができます。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用で、傷が付きにくく明るく拡大します。
    レンズサイズ(mm)75×100倍率2.8×質量(g)245(電池含む)レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂電源単三電池×3本(付属)本体寸法(mm)100×100×H105寸法(cm)目とレンズの適正距離:20、レンズ下:約8
ルーペ/拡大鏡