絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・25・28・30・32・40・43・50・52・55・60・61・66・68・70・71・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26.5・29・30・32・36・36.5・38・39・40・42・45・49・50・55・60・69・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.7・6.8・8・9・10・10.5・12・16
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・シルバービック処理・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
大阪魂・若井産業・エスコ・サンコーテクノ・ユニカ・OHSATO(大里)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・フィッシャージャパン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ダンドリビス・コクブ・KLASS(クラス/旧:極東産機)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ボードアンカー

379件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    ドリル径(Φmm)8材質樹脂
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
  • ノーブルアンカー 旭化学工業

    ノーブルアンカー

    旭化学工業(7件のレビュー)
    899税込989
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!! スピーディで簡単施工。 ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
    木ねじ径(mm)4~4.5
  • 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    98税込108
    1セット(4組)
    当日出荷
    皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
  • メカナット 3分 若井産業

    メカナット 3分

    若井産業(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
    用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
  • ミニオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ミニオーガー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(28本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    639税込703
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • カベロックS 若井産業

    カベロックS

    若井産業
    1,698税込1,868
    1パック(30本)
    当日出荷
    刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
    材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
  • エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 打ち込みボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
  • 石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック ダンドリビス

    石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
    付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
  • スッキリアンカー 若井産業

    スッキリアンカー

    若井産業(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    材質アンカー:PP、ビス:スチールセット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • カベロックW WAKI(和気産業)

    カベロックW

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
    用途石こうボード用プラグサイズ14×37mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
  • メタルブラシ ユニカ

    メタルブラシ

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
    用途コンクリートの孔内清掃
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
  • ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ トラス

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(80本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
  • ボードアンカー アックスブレーン

    ボードアンカー

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
  • ボードアンカーツール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボードアンカーツール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
    全長(mm)260トラスコ品番123-8230質量(g)480適合材石膏ボード摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
  • トグラーTB WAKI(和気産業)

    トグラーTB

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    (適合壁厚)11~13mm。汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
  • ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    3,500税込3,850
    1パック(21本)ほか
    当日出荷
    先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
    その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50本)
    当日出荷
    下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
    材質スチール付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式適合材コンクリート
  • トグラー WAKI(和気産業)

    トグラー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    (適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプT-9.5
  • トグラーTA WAKI(和気産業)

    トグラーTA

    WAKI(和気産業)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等材質樹脂タイプTA
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
  • カベロックDX WAKI(和気産業)

    カベロックDX

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
    用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)寸法(mm)13.5×26
  • カベロックDX 袋入り WAKI(和気産業)

    カベロックDX 袋入り

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1袋(14個)
    当日出荷
    GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
    用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)付属品STタッピング皿4×25mm付縦(mm)20
  • ボードリベッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードリベッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボードプラグ全サイズに使えます
    用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。全長(mm)240質量(g)520
  • 3-12mm ボードアンカー(100個) エスコ

    3-12mm ボードアンカー(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947AH-5
  • ボードクイッカーBQ Zタイプ サンコーテクノ

    ボードクイッカーBQ Zタイプ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷
    ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
    用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。材質スチール適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプトラスコ品番557-9881
  • プロテックドリル 若井産業

    プロテックドリル

    若井産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    石こうボード壁に8.5mmの下穴をあける工具
    用途石膏ボード用ドリル下穴径(Φmm)8.5
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱 ダンドリビス

    石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱

    ダンドリビス
    759税込835
    1箱
    当日出荷
    石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
    トラスコ品番423-8663セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
  • スッキリアンカー 時計ビスセット 若井産業

    スッキリアンカー 時計ビスセット

    若井産業
    589税込648
    1パック(2セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチールセット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • スッキリアンカー ドリル付 若井産業

    スッキリアンカー ドリル付

    若井産業(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(4セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチールセット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー