絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(46)
- SUS304(18)
- SUS316(1)
- SUS410(3)
- SUS430(4)
- 亜鉛合金ダイカスト(29)
- 樹脂すべて(57)
- ABS(9)
- ナイロン(30)
- プラスチック(5)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 鉄すべて(124)
- SPCC(5)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(3)
- 5(3)
- 5.3(2)
- 6(5)
- 7.5(4)
- 8(21)
- 8.5(4)
- 9(40)
- 10(22)
- 10.5(3)
- 11(10)
- 12(18)
- 12.5(3)
- 13(6)
- 13.5(5)
- 14(2)
- 16(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・25・28・30・32・40・43・50・52・55・60・61・66・68・70・71・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26.5・29・30・32・36・36.5・38・39・40・42・45・49・50・55・60・69・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ホワイト(6)
- その他(4)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- シルバービック処理(1)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(17)
- 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・シルバービック処理・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(70)
- 若井産業(55)
- エスコ(40)
- サンコーテクノ(33)
- ユニカ(32)
- OHSATO(大里)(15)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(10)
- フィッシャージャパン(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・エスコ・サンコーテクノ・ユニカ・OHSATO(大里)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・フィッシャージャパン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ダンドリビス・コクブ・KLASS(クラス/旧:極東産機)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

カベロック 袋入り
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791袋(14本)当日出荷供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。付属品STタッピング皿4X25mm付
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック
ユニカ¥2,198税込¥2,4181セット(60本)当日出荷下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2832質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545![ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511528-241129-02.jpg)
ニューボードアンカー ワレメ
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥3,500~税込¥3,850~1パック(21本)ほか当日出荷亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入
OHSATO(大里)¥989~税込¥1,088~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
かべロック DX ホワイト 箱入り
若井産業¥4,004税込¥4,4041箱(100本)当日出荷用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)なし材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
ボードアンカー
ユニーズ¥1,498税込¥1,6481パック(30本)当日出荷から4日以内出荷下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無有
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入
OHSATO(大里)¥429~税込¥472~1袋(8本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー
OHSATO(大里)¥849税込¥9341箱当日出荷ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
ボードアンカ―V ホワイト
若井産業¥1,398税込¥1,5381パック(30本)当日出荷下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
かべロック スケルトン
若井産業¥4,998税込¥5,4981パック(100本)当日出荷12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)欠品中ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
ボードロック クリアパック
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(40本)当日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。ねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5ねじ長さ(mm)43.5下穴径(Φmm)9.0外径(mm)6.8トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ質量(g)337適合板厚(mm)9~132018年トラスコ掲載ページ2 0548
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598~税込¥7,258~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(35本)当日出荷ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。用途石こうボード用。適合ビス3~6mm頭部径(Φmm)13長さ(mm)25トラスコ品番355-6395材質(本体)特殊樹脂質量(g)49適合材石こうボード材質(先端)鋼最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
錆に強いコンクリートビス 鍋
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り
ユニカ¥949税込¥1,0441セット(25本)当日出荷下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2831質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9材質ステンレス
ボードファスナーB-412BT
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
アリゲーターアンカー(フランジつき・5個入)
カクダイ¥549税込¥6041個4日以内出荷コンクリート、石膏ボード用アンカー。コンクリートの場合:下穴径5ミリ、対応ネジ径3~5ミリ。石膏ボードの場合:下穴径4ミリ、対応ネジ径3~4ミリ仕様フランジつき入数5
ボードアンカー専用ツール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷楽々ワンハンド操作の簡易タイプ。ジェフコム製ボードアンカー専用。※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC, A-409HL, A-409HO)材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC寸法(mm)35×100×245質量(g)580、個装:600![ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403999-241129-02.jpg)
ボードアンカー ミニ鉄三四郎
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥4,898~税込¥5,388~1パック(30本)ほか当日出荷先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
錆に強いコンクリートビス 皿
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥1,498税込¥1,6481パック(150本)ほか当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん
ユニーズ¥1,798税込¥1,9781パック(50本)欠品中室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
ボードアンカーV
若井産業¥349税込¥3841パック(4本)当日出荷下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。材質スチール
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50個)当日出荷から5日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。ねじ径(mm)4下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781箱(100個)欠品中呼びM10長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60材質SUS410表面処理ダクロ
パック入りSTロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1パック(12本)ほか当日出荷専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。スリーブ外径(Φmm)10下穴径(Φmm)10.2~10.5材質スチール引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5








![ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511528-241129-02.jpg)

























![ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403999-241129-02.jpg)