絞り込み
ブランド
- Erem
- モノタロウ(673)
- エスコ(23,241)
- TRUSCO(2,651)
- RIDGID(日本エマソン)(1,975)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,869)
- KTC(1,866)
- KNIPEX(クニペックス)(1,696)
- BAHCO(バーコ)(1,562)
- RS PRO(1,558)
- SK11(1,544)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,453)
- Wera(1,440)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,366)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1,295)
- SIGNET(シグネット)(1,114)
- NAC(長堀工業)(919)
- ベッセル(914)
- トップ工業(892)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(847)
- BONDHUS(833)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.6mm, 599E
Erem¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サイドカッター-オーバル、ショート、超硬ヘッド最も一般的なヘッド形状。ショート、超硬。アクセスが容易なあらゆる切断用途に最適丈夫であるとともに、同じサイズのカッターと比較して最高の切断能力を提供。材質スチール長さ(mm)ジョー:10.0全長(mm)115タイプカット:フラッシュ、切断:サイドカッター対応ESD:あり最大切断能力(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
EREM 精密ピンセット SA
Erem¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷。精密ピンセット。スタンダードなストレートタイプ。非磁性、耐酸性。ジュエリー、エレクトロニクス、時計製造等の精密作業に適しています。仕様●全長:115mm●先端サイズ:幅0.4mm厚み0.2mm●重量:13g●材質:SA(非磁性ステンレス)●スイス製アズワン品番65-9238-90
Erem ニッパー 全体長さ:110 mm, 504AE
Erem取扱停止中長さ(mm)ジョー:20全長(mm)110タイプカット:フラッシュ、切断:斜めカッター対応ESD:ありRoHS指令(10物質対応)対応モデルナンバー:504ESD
超精密 IC引き抜き用プライヤー
Erem取扱い終了DIP ICリード矯正16ピン用。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。質量(g)120種類精密プライヤ寸法L(mm)130寸法A(mm)23寸法E(mm)42寸法G(mm)1
超精密チップカッター
Erem取扱い終了45°角度チップカッター。スタンダードタイプ。再研磨が可能です。切れ味が鈍ったらEREM迄お問い合わせ下さい。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)68寸法L(mm)115寸法A(mm)19寸法B(mm)10.5寸法C(mm)6.5切断可能線径(Φmm)1.0
超精密チップカッター
Erem取扱い終了タングステンカーバイト(超鋼刃)。30°角度のチップカッター。ステンレス・鉄等のハードワイヤー用。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)67寸法L(mm)110寸法A(mm)12寸法B(mm)10.5寸法C(mm)6.5切断可能線径(Φmm)ピアノ線、ステンレススプリングスチールワイヤー:0.4mm、ハードワイヤー、ステンレススチールワイヤー:0.6mm 、ミディアムハードワイヤー、ステンレススチールワイヤー:0.8mm、ソフトワイヤー、銅線、アルミニウム:1.2mm
超精密チップカッター
Erem取扱い終了密接した狭い場所での作業に快適。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)48寸法L(mm)110寸法A(mm)10.5寸法B(mm)9寸法C(mm)6切断可能線径(Φmm)0.6
超精密チップカッター
Erem取扱い終了40°角度チップカッター。強力タイプ。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。質量(g)68
超精密チップカッター
Erem取扱い終了DIP ICのリード線を簡単にカットできます。再研磨が可能です。切れ味が鈍ったらEREM迄お問い合わせ下さい。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)68寸法L(mm)115寸法A(mm)20寸法B(mm)10.5寸法C(mm)6.5切断可能線径(Φmm)1.0
超精密チップカッター
Erem取扱い終了ストレートヘッドのチップカッター。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)67寸法L(mm)120寸法A(mm)23寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5切断可能線径(Φmm)0.6
超精密チップカッター
Erem取扱い終了最もポピュラーなチップカッター。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)67寸法L(mm)120寸法A(mm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5切断可能線径(Φmm)0.6
超精密チップカッター
Erem取扱い終了タングステンカーバイト(超鋼刃)。ステンレス・鉄等のハードワイヤー。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。質量(g)67
超精密チップカッター
Erem取扱い終了超精密刃でヘッドが小さく、狭い場所の作業に有効。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様スーパーフルフラッシュ仕様:カミソリの刃で切断した様に、より平らな切断面となります。質量(g)48寸法L(mm)110寸法A(mm)9寸法B(mm)9寸法C(mm)6切断可能線径(Φmm)0.8
超精密チップカッター
Erem(3件のレビュー)取扱い終了精密なホーニング、研磨仕上げ。完全なフルフラッシュを絶対必要な医療など専用分野で使用されてます。”700シリーズ”はカッティングの分野では比肩のないものです。超精密刃で極細線用。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。再研磨が可能です。切れ味が鈍ったらEREM迄お問い合わせ下さい。仕様スーパーフルフラッシュ仕様:カミソリの刃で切断した様に、より平らな切断面となります。リライブドヘッド質量(g)67寸法L(mm)115寸法A(mm)13寸法B(mm)10.5寸法C(mm)6.5切断可能線径(Φmm)0.6
超精密チップカッター
Erem取扱い終了抵抗、コンデンサー等の切断に最適。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。質量(g)48
超精密チップカッター
Erem取扱い終了0.25mm SMDマイクロパッケージ リードカット用高密度チップカッター採用。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)48寸法L(mm)110寸法A(mm)10寸法B(mm)9寸法C(mm)6切断可能線径(Φmm)0.25
超精密フロントストリッピングプライヤー
Erem取扱い終了調節ネジ・カッター付。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様ワイヤーストリッパー縦型ダメージフリー調節ネジ・カッター付質量(g)80種類精密プライヤ寸法L(mm)120寸法H(mm)9寸法A(mm)23寸法F(mm)1寸法E(mm)6.5寸法G(mm)11切断可能線径(Φmm)0.06~0.25 AWG42~30
超精密プライヤー
Erem取扱い終了対象物を傷つけずの丸曲げ加工ができる。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。質量(g)62種類精密プライヤ寸法L(mm)120寸法A(mm)23寸法E(mm)Φ0.8寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5寸法G(mm)1.6
超精密チップカッター
Erem取扱い終了基板上1.5mmにリード線を残してカット。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様フラッシュ仕様:平らな切断面となります。質量(g)67寸法L(mm)120寸法A(mm)20寸法B(mm)-寸法C(mm)-切断可能線径(Φmm)1.2
超精密サイドストリッピングプライヤー
Erem取扱い終了ユニークで精密なストリッパー。コアを傷つけず絶縁材質を問いません。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。仕様ワイヤーストリッパー横型ダメージフリー調節ネジ・カッター付質量(g)80種類精密プライヤ寸法L(mm)120寸法H(mm)9寸法A(mm)21寸法F(mm)6.7寸法E(mm)6.5寸法G(mm)11切断可能線径(Φmm)0.06~0.25 AWG42~30






































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)