絞り込み
二面幅(mm)
  • 15
  • 1.5(230)
  • 2(263)
  • 2.5(285)
  • 3(325)
  • 4(332)
  • 5(335)
  • 6(407)
  • 7(164)
  • 8(540)
  • 10(597)
  • 12(397)
  • 13(277)
  • 14(361)
  • 17(381)
  • 19(343)
  • 21(214)
  • 22(184)
  • 24(198)
  • 27(165)
  • 32(169)
全長(mm)
  • 150(1)
ブランド
  • KTC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • GEDORE(6)
  • エスコ(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • WILLIAMS(5)
  • Wera(4)
  • TRUSCO(4)
  • ハゼット(4)
  • Beta(4)
  • nepros(3)
  • Pro-Auto(3)
  • SATA(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • スーパーツール(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • エイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
819税込901
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
首振りラチェットコンビ トップ工業首振りラチェットコンビトップ工業(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
薄口コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)薄口コンビネーションレンチミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
薄口コンビネーションレンチ KTC薄口コンビネーションレンチKTC(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
T型レンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型レンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションスパナ SATAコンビネーションスパナSATA
689税込758
1丁
当日出荷
ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
プロフィットツールスパナ KTCプロフィットツールスパナKTC(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
コンビネーションレンチ15MM Pro-Autoコンビネーションレンチ15MMPro-Auto(1件のレビュー)
849税込934
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)15材質クロームバナジューム鋼
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
3,988税込4,387
1丁
当日出荷から9日以内出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
6,698税込7,368
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット機構あり
ネプロス・S字メガネレンチ neprosネプロス・S字メガネレンチnepros
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状S型口形状十二角
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)コンビネーションレンチミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質特殊合金鋼規格ISO2936規格品立ち上がり角(°)15
防爆コンビネーションレンチ A-MAG防爆コンビネーションレンチA-MAG
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
絶縁片口スパナ GEDORE絶縁片口スパナGEDORE
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
スパナ/レンチ