絞り込み
二面幅(mm)
  • 65
  • 1.5(230)
  • 2(263)
  • 2.5(285)
  • 3(325)
  • 4(332)
  • 5(335)
  • 6(407)
  • 7(164)
  • 8(540)
  • 10(597)
  • 12(397)
  • 13(277)
  • 14(361)
  • 17(381)
  • 19(343)
  • 21(214)
  • 22(184)
  • 24(198)
  • 27(165)
  • 32(169)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • 三木ネツレン(4)
  • GEDORE(4)
  • HAMACO(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Ampco(3)
  • エスコ(2)
  • TAURUS(2)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から6日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DS 打撃片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
46,980税込51,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイカーボン合金鋼
片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
39,980税込43,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン
15,980税込17,578
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
打撃めがねレンチ GEDORE打撃めがねレンチGEDORE
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
片口スパナ HAMACO片口スパナHAMACO
58,980税込64,878
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
耐水性・耐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
コンビネーションレンチ HAMACOコンビネーションレンチHAMACO
91,980税込101,178
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
防爆片口メガネレンチ TAURUS防爆片口メガネレンチTAURUS
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から9日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆打撃レンチ Ampco防爆打撃レンチAmpco
56,980税込62,678
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質ベリリウム銅合金
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
82,980税込91,278
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
防爆 片口スパナ HAMACO防爆 片口スパナHAMACO
86,980税込95,678
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
防爆 打撃メガネレンチ HAMACO防爆 打撃メガネレンチHAMACO
72,980税込80,278
1丁
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
防爆打撃メガネレンチ TAURUS防爆打撃メガネレンチTAURUS
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
商品構成単品
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
31K35用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K35用 ラチェットリング(12角)GEDORE
9,998税込10,998
1個
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62438102018年トラスコ掲載ページ4 0414
オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMSオフセット ボックスチューブレンチWILLIAMS
43,980税込48,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
65mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ65mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)エスコ
58,000税込63,800
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)65エスコ品番EA613GD-65
65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)65エスコ品番EA613B-65
打撃片口レンチ65mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ65mmBAHCO(バーコ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)65全長(mm)342トラスコ品番813-1987材質特殊工具鋼質量(kg)4商品構成単品
打撃メガネレンチ HAMACO(浜田工業)打撃メガネレンチHAMACO(浜田工業)
73,980税込81,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆片口スパナ Ampco防爆片口スパナAmpco
159,800税込175,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
防爆打撃レンチ Ampco防爆打撃レンチAmpco
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
スパナ/レンチ