絞り込み
二面幅(mm)
  • 70
  • 1.5(231)
  • 2(266)
  • 2.5(288)
  • 3(329)
  • 4(335)
  • 5(337)
  • 6(411)
  • 7(163)
  • 8(549)
  • 10(607)
  • 12(403)
  • 13(280)
  • 14(365)
  • 17(385)
  • 19(351)
  • 21(215)
  • 22(184)
  • 24(198)
  • 27(168)
  • 32(168)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • GEDORE(5)
  • 三木ネツレン(4)
  • HAMACO(4)
  • Ampco(3)
  • TAURUS(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DS 打撃片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
  • めがね打撃スパナ 三木ネツレン

    めがね打撃スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
    形状ストレート(打撃)
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃オフセットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    37,980税込41,778
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイカーボン合金鋼
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
    形状オフセット
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン
    20,980税込23,078
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 防爆打撃メガネレンチ TAURUS

    防爆打撃メガネレンチ

    TAURUS
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • 70 mm 打撃メガネレンチ エスコ

    70 mm 打撃メガネレンチ

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-70形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)70寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    69,980税込76,978
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 防爆 打撃メガネレンチ HAMACO

    防爆 打撃メガネレンチ

    HAMACO
    79,980税込87,978
    1丁
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • 防爆片口メガネレンチ TAURUS

    防爆片口メガネレンチ

    TAURUS
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • 防爆打撃レンチ Ampco

    防爆打撃レンチ

    Ampco
    74,980税込82,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    強靭な片口スパナ
    商品構成単品
  • 打撃めがねレンチ GEDORE

    打撃めがねレンチ

    GEDORE
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
  • スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール

    スーパー 片口ラチェットレンチ(強力型)

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1丁
    当日出荷
    正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
    厚さ(mm)80
  • コンビネーションレンチ HAMACO

    コンビネーションレンチ

    HAMACO
    99,980税込109,978
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
  • 防爆 片口スパナ HAMACO

    防爆 片口スパナ

    HAMACO
    95,980税込105,578
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
  • 防爆打撃レンチ TAURUS

    防爆打撃レンチ

    TAURUS
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • 打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1個
    翌日出荷
    強靭な打撃スパナ
    商品構成単品
  • 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    189,800税込208,780
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
    商品構成単品
  • オフセット型打撃めがねレンチ GEDORE

    オフセット型打撃めがねレンチ

    GEDORE
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
  • 31K35用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K35用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62438102018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • フリクションラチェット GEDORE

    フリクションラチェット

    GEDORE
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。
    用途建設現場材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMS

    オフセット ボックスチューブレンチ

    WILLIAMS
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    91,980税込101,178
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
    形状ストレート(打撃)
  • 打撃メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    打撃メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    81,980税込90,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 防爆片口スパナ Ampco

    防爆片口スパナ

    Ampco
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷
  • 防爆打撃レンチ Ampco

    防爆打撃レンチ

    Ampco
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷
スパナ/レンチ