カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5×7(1)
- 8×9×10(1)
- 8×10(1)
- 8×10×12(1)
- 10×12(1)
- 10×12×14(1)
- 11×13×15(1)
- 12×14(1)
- 12×14×17(1)
- 14×17(1)
- 14×17×19(1)
- 17×19(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 41(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(62)
- BAHCO(バーコ)(249)
- BONDHUS(320)
- DEEN(85)
- KTC(129)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(125)
- Pro-Auto(179)
- RS PRO(222)
- SAFETY TOOLS(111)
- SK11(117)
- STAHLWILLE(スタビレー)(127)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- TRUSCO(188)
- Wera(188)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- エイト(217)
- エスコ(2,624)
- スーパーツール(112)
- トップ工業(149)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(201)
- ブランドをもっと見る

Y型ボックスレンチ
はくでん¥499~税込¥549~1個6日以内出荷高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角
六角レンチセット 折りたたみ式
はくでん¥1,798税込¥1,9781個欠品中六角レンチをコンパクトに収納できるカラビナ付きの折りたたみ式セットです。 。必要なサイズのレンチを素早く取り出せます。 。作業現場や工具箱の整理に便利です。 。携帯性に優れ、持ち運びや保管が容易です。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8材質クロームバナジウム形状ナイフ型全長(mm)105内容1セット(8本組)先端形状六角サイズ規格ミリ
コンビネーションレンチセット
はくでん¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。 。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。 。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。 。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。用途ナット等の締付けや取り外し材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
レンチホルダー
はくでん¥999~税込¥1,099~1個欠品中レンチ類をサイズごとに整理しやすい収納用品です。マグネット付きのため、壁やデスク等に貼り付けて使用する事ができます。 。必要な工具をひと目で確認しやすく、作業準備をスムーズに行えます。 。工具箱内や作業台まわりの整頓に便利です。 。持ち運び時や保管時の整理用途にも適しています。
スライド式調整フックスパナ
はくでん¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。材質クロムバナジウム鋼
ヘックスローブレンチセット
はくでん¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
打撃片口スパナ
はくでん¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。材質炭素鋼(鍛造)表面処理リン酸塩処理
コンビネーションレンチセット
はくでん¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。用途ナット等の締付けや取り外しセット内容81012131417材質クロムバナジウム鋼内容1セット(6本)表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り
はくでん¥789~税込¥868~1個5日以内出荷ヘッド部が首振り構造のため、狭い場所でも角度を調整して作業できます。72歯ラチェット機構により、小さい振り幅でも連続して締付け・緩め作業が可能です。スパナとラチェットメガネの両用タイプで、ボルト・ナットの作業に幅広く対応します。クロムバナジウム鋼製で、耐久性に優れています。表面は鏡面仕上げで、防錆性に配慮した加工です。用途狭い場所等の締め・ゆるめ作業材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
メガネレンチ 両口 セット
はくでん¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷両端に異なるサイズのメガネレンチを備えたセットで、現場作業に便利です。リング部がボルト・ナットをしっかりつかみ、力を確実に伝えます。耐久性の高いクロムバナジウム鋼製で長期間使用できます。携行に便利なホルダー付きで、サイズ管理や収納が簡単です。用途ボルト・ナットの脱着セット内容5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)5.5×7(123)、8×10(144)、10×12(162)、12×14(193)、14×17(223)、17×19(260)内容1セット(6本)対辺寸法(mm)5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19表面処理クロームメッキ、鏡面研磨仕上げ
六角レンチセット カラフル
はくでん¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
板ラチェットレンチ
はくでん¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)