絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,878件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングT型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    TBロングタイプ
    用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • 片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
  • TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
    形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント ネオ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 薄口スパナ KTC

    薄口スパナ

    KTC(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
    商品構成単品
  • ラチェット式ワイドモンキR スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキR

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ナットの締付けや緩め作業。
  • 薄口スパナ セット TRUSCO

    薄口スパナ セット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    付属品収納ホルダトラスコ品番256-3262セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点)材質炭素鋼
  • フレックスラチェットレンチS SK11

    フレックスラチェットレンチS

    SK11(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・12・13・14・17mmラチェット機構あり
  • レンチホルダー TRUSCO

    レンチホルダー

    TRUSCO(21件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。落下防止カバー付です。
    材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • オープンスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    オープンスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
    付属品専用ケースセット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11材質クロムバナジウム鋼全長(mm)70、70、80、90、100商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスパナセット GISUKE(タカギ)

    ミニスパナセット

    GISUKE(タカギ)
    989税込1,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
    セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
  • ドラム缶コック用 パッキン ノーブランド

    ドラム缶コック用 パッキン

    ノーブランド(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合ドラム缶コック材質NBRゴム
  • 総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付) スーパーツール

    総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
    トラスコ品番813-1100質量(g)370長さL(mm)240呼び19×24寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき
  • ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • メガネレンチセット KTC

    メガネレンチセット

    KTC(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
  • 打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    打撃めがね

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質構造用鋼、表面処理:黒染め
  • 4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミ製
  • オフセットアダプター ANEX

    オフセットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セットほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
  • ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ (ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
  • 45°×6°ショートめがねレンチ KTC

    45°×6°ショートめがねレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット
  • メガネレンチ SK11

    メガネレンチ

    SK11(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼形状オフセット
  • ラチェット式モンキレンチ SK11

    ラチェット式モンキレンチ

    SK11
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
    用途ボルト・ナットの締結作業。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR仕上クロームメッキ
  • コンビネーションレンチセット インチ SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチセット インチ

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット(11個)
    当日出荷
    壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
    セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
  • 6角L型レンチセット JTC

    6角L型レンチセット

    JTC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
    全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
  • ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット
  • 量水器メーターレンチ 切替ボタン付 トップ工業

    量水器メーターレンチ 切替ボタン付

    トップ工業
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
    用途量水器専用
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2495全長(mm)403サイズ30mm質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0ラチェット機構あり
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ボールポイント 六角棒 スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]

    PCケース入6丁組コンビレンチ JIS

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6丁)
    当日出荷
    JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
    セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スパナ/レンチ