絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,893件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両側首振り。 送り角度5度。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(5件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    材質先端形状ボールポイント付
  • ドラム缶コック用Oリング ノーブランド

    ドラム缶コック用Oリング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド W-ZERO J-CRAFT99

    ハイブリッド W-ZERO

    J-CRAFT99
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。バックラッシュレス機構によりかけ外しの際にも緩みにくく、ガタレス機構、エックスドライブによりガッチリつかんでボルトナットがなめにくい設計です。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • ナイフ式六角棒スパナセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ナイフ式六角棒スパナセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付 折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型 ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい 特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
    材質特殊合金鋼形状ナイフ型先端形状六角
  • コンビネーションレンチ SK11

    コンビネーションレンチ

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
    商品構成単品
  • 角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO

    角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
    仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
  • ライトモンキー フジ矢

    ライトモンキー

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
  • 12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    12mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683AG-12形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
  • 六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
    形状L型寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10タイプロング先端形状ボールポイント二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10サイズ規格ミリ
  • ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)7先端形状六角サイズ規格ミリ
  • オープンエンドラチェットレンチ JTC

    オープンエンドラチェットレンチ

    JTC(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ13mm Pro-Auto

    ギアレンチ13mm

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)175質量(g)82二面幅(mm)13ラチェット機構あり
  • ミニ六角棒レンチセット 7本組 TRUSCO

    ミニ六角棒レンチセット 7本組

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)28タイプショート表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ極小・7本セット エイト

    六角棒スパナ極小・7本セット

    エイト(1件のレビュー)
    669税込736
    1セット(7本)
    当日出荷
    細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用トラスコ品番396-5465セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型質量(g)18.5先端形状六角質量(g/セット)18.5RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 8機能マルチレンチ SK11

    8機能マルチレンチ

    SK11(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
    用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72奥行(mm)25呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ機能本体360度回転機能付き。送り角度(°)5許容締付トルク(N・m)62
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
    シノの有無あり
  • ポケット@モンキー ENGINEER(エンジニア)

    ポケット@モンキー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利。ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
  • 薄型イグザクトレンチ(ベント) トップ工業

    薄型イグザクトレンチ(ベント)

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
    全長(mm)123質量(g)90適合サイズ8、10(対辺距離)アズワン品番64-1093-88
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ストレートロングメガネレンチ セット KTC

    ストレートロングメガネレンチ セット

    KTC(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(5本)
    当日出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-5991セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)350
  • オフセットアダプター17mm ANEX

    オフセットアダプター17mm

    ANEX
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
  • レンチレールラック SK11

    レンチレールラック

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ツールボックスの引き出し内のレンチを美しく収納します。 好みの長さにカットできます。
    用途レンチの収納・整頓。仕様両面テープ付き全長(mm)600
  • オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター30mmソケットセット

    ANEX(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • 割柄ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    割柄ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)10質量(g)244寸法L(mm)275寸法A(mm)167寸法D(mm)36
  • 板ラチェットレンチ SUN UP

    板ラチェットレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
  • 4サイズラチェットレンチ SK11

    4サイズラチェットレンチ

    SK11(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)
  • ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ

    ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き

    モノタロウ(21件のレビュー)
    679税込747
    1セット(8本組)
    当日出荷
    いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45形状ナイフ型全長(mm)91(折りたたみ時)材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット(7本)
    当日出荷
    T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
  • 14mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    14mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683AG-14形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8
  • コンビネーションレンチ24mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ24mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼全長(mm)310質量(g)428二面幅(mm)24
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品

    エイト
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-6043形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
スパナ/レンチ