絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,878件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチ アルミショート 薄型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
    仕様曲がりシノ付全長(mm)240タイプショートタイプシノの有無あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • スマートモンキー ENGINEER(エンジニア)

    スマートモンキー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット
  • 量水器メーターレンチ 切替ボタン付 トップ工業

    量水器メーターレンチ 切替ボタン付

    トップ工業
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
    用途量水器専用
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム
  • トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所)

    トリプルハンドル 黒

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
  • オフセットアダプター ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ソケットセット

    ANEX(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2495全長(mm)403サイズ30mm質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0ラチェット機構あり
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セットほか
    当日出荷
    トラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ボールポイント 六角棒 スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]

    PCケース入6丁組コンビレンチ JIS

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6丁)
    当日出荷
    JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
    セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
  • ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • ストレートショートメガネレンチ KTC

    ストレートショートメガネレンチ

    KTC(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット形状ストレート
  • ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスコンビネーションレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
  • BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) ベストツール

    BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
    用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングクローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
  • ギヤレンチ フレックス ツーターン モノタロウ

    ギヤレンチ フレックス ツーターン

    モノタロウ(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。歯数72材質(本体)クロムバナジウム表面処理鏡面首振角度(°)180送り角度(°)5
  • コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5SQ クロウフットレンチ KTC

    9.5SQ クロウフットレンチ

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
  • ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-6318セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付質量(g/セット)250サイズ規格ミリ
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼び46全長L(mm)378外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10商品構成単品JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(7本)
    当日出荷
    使いやすいロングタイプ
    トラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼形状L型質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    シノが太くて使いやすい
    寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
  • ドラム缶スパナ オリエンタル

    ドラム缶スパナ

    オリエンタル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
    用途ドラム缶などの栓の開閉作業。材質スチール製(三価クロメートメッキ)全長(mm)260
  • 六角棒スパナ用平型ホルダー エイト

    六角棒スパナ用平型ホルダー

    エイト(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。
    用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質アセチ樹脂
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット Strong Tool

    9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット

    Strong Tool
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
    仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • 六角レンチ ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷
    材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
  • 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
  • 6丁組45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組45めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5450材質S53C形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • T型ボックスレンチ SK11

    T型ボックスレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ(17件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
スパナ/レンチ