絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](22)
- 12.7[1/2](50)
- 19.0[3/4](13)
- 25.4[1](5)
全長(mm)
- 75
- 25(72)
- 28(107)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(54)
- 38(170)
- 40(63)
- 50(188)
- 52(61)
- 55(104)
- 57(48)
- 60(154)
- 62(43)
- 70(92)
- 80(77)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(85)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NAC(長堀工業)(42)
- エスコ(26)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ハゼット(3)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ベッセル(2)
- Pro-Auto(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- FPC(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
ヘキサゴンソケット 1
GEDORE¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0353
1/2インチ角 ヘックスソケット
HIT(ヒット)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のヘックスソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケットレールセット8ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3691セット内容8点:3010MZ.75-3、4、5、6、7、8、10、12(mm:3、4、5、6、7、8、10、12)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75質量(g)530差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT55x75L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番853-1721全長(mm)75サイズT55質量(g)128差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺17mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681個欠品中トラスコ品番853-1018全長(mm)75質量(g)165差込角(mm)12.7二面幅(mm)17ソケット形状6角
1/2” エクステンション
BAHCO(バーコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷インパクト用のエクステンションソケットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用に。ロックリング K560F4材質特殊工具鋼差込角(mm)1/2"12.7寸法B(mm)15寸法D2(mm)25
マルチドライブインパクトソケット
ハゼット¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケット 1 30mm
GEDORE¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x75L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷トラスコ品番853-1723全長(mm)75サイズT60質量(g)136差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE10x75L
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番853-1668全長(mm)75サイズE10質量(g)84差込角(mm)9.52先端形状E型トルクス
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺24mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番853-1042全長(mm)75質量(g)225差込角(mm)12.7二面幅(mm)24ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺22mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷トラスコ品番853-1036全長(mm)75質量(g)195差込角(mm)12.7二面幅(mm)22ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺14mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番853-1010全長(mm)75質量(g)145差込角(mm)12.7二面幅(mm)14ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺12mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷トラスコ品番853-1000全長(mm)75質量(g)135差込角(mm)12.7二面幅(mm)12ソケット形状6角
3/8インチ角ヘックスソケット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のヘックスソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7
3/8差込 ヘックスソケット
ハゼット¥3,798税込¥4,1781個当日出荷3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。差込角(mm)9.5
ソケットアダプター
Wera¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。全長(mm)75![1/2"DR/T50x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754166-210510-02.jpg)
1/2"DR/T50x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷全長(mm)75サイズT50質量(g)84軸長(mm)42差込角(inch)1/2"![1/2"DR/T45x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754157-210510-02.jpg)
1/2"DR/T45x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷全長(mm)75サイズT45質量(g)84軸長(mm)42差込角(inch)1/2"![1/2"DR/T40x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754148-210510-02.jpg)
1/2"DR/T40x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷全長(mm)75サイズT40質量(g)82軸長(mm)42差込角(inch)1/2"







































![1/2"DR/T50x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754166-210510-02.jpg)
![1/2"DR/T45x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754157-210510-02.jpg)
![1/2"DR/T40x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754148-210510-02.jpg)