掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,854件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14差込角(DR)1/4
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット

    KTC(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。
    機能ガード付き差込角(sq.)12.7
  • QC六角軸変換アダプター MUST TOOL

    QC六角軸変換アダプター

    MUST TOOL(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
  • 替軸ソケット用替シャンク トップ工業

    替軸ソケット用替シャンク

    トップ工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2本)
    当日出荷
    電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)
    用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用インパクトソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
  • スターディープソケット JTC

    スターディープソケット

    JTC(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット用Cリング TRUSCO

    インパクトソケット用Cリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
  • ロックナットバスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ロックナットバスター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(inch)1/2(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mm NAC(長堀工業)

    ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mm

    NAC(長堀工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1057質量(g)400差込角(mm)12.7二面幅(mm)36穴角6角
  • インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニソケット(インパクトレンチ用) スーパーツール

    ユニソケット(インパクトレンチ用)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。
  • ソケットレンチセット ホーザン

    ソケットレンチセット

    ホーザン
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
    差込角(mm)6.3(1/4"sq)セット商品数10ソケット内容(mm)【6.3mm差込角】4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12トラスコ品番370-8420セット内容ラチェットハンドル6.3mm角、ドライバー型ハンドル6.3mm角、エクステンションバー100mm、ソケット(6.3mm角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12mm質量(g)430差込角(mm[inch])6.3角[1/4]ケース寸法(mm)160×75×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)19.0[3/4]寸法l(mm)24ソケット形状6角
  • ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

    スーパーツール(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmのソケットレンチです。
    穴角6角
  • (9.5SQ)E型トルクスレンチセット KTC

    (9.5SQ)E型トルクスレンチセット

    KTC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-9031セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)355差込角(sq.)9.5
  • レースウェイトリプルソケット SK11

    レースウェイトリプルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
    用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、13、17mm送り角度(°)5
  • インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 エクステンションソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200寸法D2(Φmm)25
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 首振エクステンションバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振エクステンションバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
    トラスコ品番369-8173全長(mm)32、75、150質量(g)190差込角(mm)凹凸9.5セット商品数3
  • ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    トラスコ品番387-6519セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg)0.21差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.47
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
  • インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット(15個)
    欠品中
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2
  • 9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様パワーフィット寸法L(mm)128先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
  • ディープソケットセット(6角) 23mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(6角) 23mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。 深い箇所のナットにも最適です。
    トラスコ品番336-7304全長(mm)64質量(g)200差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)23穴角6角
  • ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC

    ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • 6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 19.0sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq6角ソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqナットグリップディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqナットグリップディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
    寸法L(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルプレッシャソケット KTC

    オイルプレッシャソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
    用途オイルプレッシャスイッチ脱着。寸法L(mm)58寸法l(mm)46
  • コンパクト ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 伸縮式ラチェットハンドル SK11

    伸縮式ラチェットハンドル

    SK11
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
  • トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
    トラスコ品番547-1200材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)19.5差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー KTC

    レバー

    KTC(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • スイベルラチェットハンドル KTC

    スイベルラチェットハンドル

    KTC(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)180ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
  • スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEEN

    スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

    DEEN(3件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1セット
    当日出荷
    スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
    全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
ソケット/ソケットレンチ