掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,854件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット 1800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1800M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    16,980税込18,678
    1セット(19点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
  • 9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
  • 3/8"sqx18mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx18mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    490税込539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-18
  • 1/4"sqx 8mm ソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-8
  • オフセットアダプター 専用アダプター ANEX

    オフセットアダプター 専用アダプター

    ANEX
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
    用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに仕様Cリング
  • 薄型ホイルナットソケット用プロ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型ホイルナットソケット用プロ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。
    用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
  • 電動ドリル用コンパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用コンパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    穴角6角
  • ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状+差込角(DR)1/4
  • ナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット23mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット23mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)23
  • ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mm NAC(長堀工業)

    ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mm

    NAC(長堀工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1057質量(g)400差込角(mm)12.7二面幅(mm)36穴角6角
  • ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TRUSCO(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソケット用 ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用 ヘキサゴンソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニソケット(インパクトレンチ用) スーパーツール

    ユニソケット(インパクトレンチ用)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス
  • ソケットレンチセット ホーザン

    ソケットレンチセット

    ホーザン
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
    差込角(mm)6.3(1/4"sq)セット商品数10ソケット内容(mm)【6.3mm差込角】4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12トラスコ品番370-8420セット内容ラチェットハンドル6.3mm角、ドライバー型ハンドル6.3mm角、エクステンションバー100mm、ソケット(6.3mm角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12mm質量(g)430差込角(mm[inch])6.3角[1/4]ケース寸法(mm)160×75×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

    ミトロイ(水戸工機)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法L(mm)58差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
  • ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ドライバーアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
    六角対辺(mm)6.35
  • インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
    全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
  • ソケット(12角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
    仕様インチサイズ差込角(mm)9.5穴角12角
  • インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット(15個)
    欠品中
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2
  • ソケットレンチセット  (差込角6.35mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角6.35mm)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
  • 9.5sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 12.7sqLハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqLハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 9.5sq12角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq12角ディープソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングディープソケット KTC

    ロングディープソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • オイルプレッシャソケット KTC

    オイルプレッシャソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
    用途オイルプレッシャスイッチ脱着。寸法L(mm)58寸法l(mm)46
  • スピードTハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードTハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn

    35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット

    Autobahn
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
    用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • 首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto

    首振りインパクトエクステンションソケット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
    用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
ソケット/ソケットレンチ