掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,854件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5点組)
    当日出荷
    クリップ数5pcs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 770M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 770M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(16点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数16点(ソケット:13/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1733セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB020
  • ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-7142セット内容ソケット(6角):4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019
  • 電ドル用蝶ネジソケットB SK11

    電ドル用蝶ネジソケットB

    SK11(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
    用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
  • 12.7sqインパクト用エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqインパクト用エクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    差込角(sq.)3/8
  • ビットアダプタ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットアダプタ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
    トラスコ品番405-7431全長(mm)25質量(g)7二面幅(mm)6.35
  • スタンダードソケット22mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット22mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)22
  • ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー スタンダードタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • ユニバーサルビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサルビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
    仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
  • インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
  • エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    エクステンションバー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm) NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途インパクト(パワーツール)用付属品ピン・リング全長(mm)42差込角(mm)9.52
  • インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)

    インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

    NAC(長堀工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
  • インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTC

    インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

    KTC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
    差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • ソケット(六角タイプ) nepros

    ソケット(六角タイプ)

    nepros(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)12.7穴角六角
  • 12.7sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
  • 6.35sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sq12角ソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.ソケットセット KTC

    12.7sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール適合パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7
  • ディープソケットセット KTC

    ディープソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角差込角(sq.)9.5
  • ソケットレンチセット(インチサイズ) ENGINEER(エンジニア)

    ソケットレンチセット(インチサイズ)

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(16点組)
    当日出荷
    使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
    差込角(mm)6.35セット商品数16点ソケット内容6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32セット内容ソケット6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32inch、ラチェットハンドル:125mm、延長シャフト:50/150mm、自在ハンドル:125mm、クロスバー:115mm質量(kg)0.7タイプインチケース寸法(mm)180×120×30材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル nepros

    nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)180歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法(mm)25.5×180×14質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14
  • レバー KTC

    レバー

    KTC
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドル、トルクレンチ等の部品です。
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
  • ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDORE

    ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    差込角(mm)12.7
  • ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72全長(mm)200質量(g)185差込角(mm)凸9.5
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18先端形状+差込角(sq.)3/8
  • インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
    トラスコ品番483-4062全長(mm)88質量(g)290差込角(mm)12.7寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1セット(7点)ほか
    当日出荷
    細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • プラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    プラスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状+差込角(sq.)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットソケット 13mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット 13mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5508二面幅(mm)13
  • スタンダードソケット19mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット19mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)19
  • 12角インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12角インパクトソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    穴角12角
  • 19角⇒25.4角変換アダプター TIPTOP

    19角⇒25.4角変換アダプター

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
    用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。寸法L(mm)63差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35
  • (19.0SQ)ラチェットハンドル KTC

    (19.0SQ)ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
  • ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm)6.35穴角6角
  • 19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38差込角(sq.)19.0
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
ソケット/ソケットレンチ