掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,854件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QCソケット ダブルソケット MUST TOOL

    QCソケット ダブルソケット

    MUST TOOL(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    差込角(mm)12.7(4分)
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
    差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
  • リムーブソケットセット SK11

    リムーブソケットセット

    SK11(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
  • ソケットアダプター2本組 EARTH MAN

    ソケットアダプター2本組

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2本)
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。
    用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
  • 1/4"sqx 8mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ディープソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-8
  • 1/4"sqx10mm ソケット エスコ

    1/4"sqx10mm ソケット

    エスコ(3件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-10
  • プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
    用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670差込角(mm)12.7寸法H(mm)42寸法d(mm)106機能傷付き防止、プロテクター付き、薄形
  • ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケット ロング

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
    全長(mm)150タイプ薄肉ロング差込角(sq.)1/2
  • 3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付 SIGNET(シグネット)

    3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9個)
    当日出荷
    6角タイプソケットホルダー付き。
    セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質(金属部)クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8
  • 3重4角ビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3重4角ビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットカプラー Pro-Auto

    ヘックスビットカプラー

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタンダードソケット27mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット27mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • インパクト2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクト2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット22mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
  • テーパーヘッド ソケットビット エイト

    テーパーヘッド ソケットビット

    エイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm) NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット
    全長(mm)75差込角(mm)25.4
  • T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTC

    T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
  • 25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50差込角(sq.)25.4
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210差込角(mm)12.7
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])25.4 [1]穴角12角
  • フレキシブルエクステンション KOTO

    フレキシブルエクステンション

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
    用途狭所での作業に。
  • 極細エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    極細エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り
  • ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
  • ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロール状収納)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    欠品中
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
    用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
    用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングソケットマグネットホルダー SIGNET(シグネット)

    ロッキングソケットマグネットホルダー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
    材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までクリップ数(PC)10マグネット2枚
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
  • 1/2sqソケットホルダー DEEN

    1/2sqソケットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,873税込2,060
    1個
    当日出荷
    1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11
    549税込604
    1個
    当日出荷
    DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • 強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm コーセイ

    強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm

    コーセイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
    用途電動・充電・インパクト用仕様対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼質量(g)82対辺寸法(mm)17対応ねじM10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用口径12角
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
  • 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ショートソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
ソケット/ソケットレンチ