カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

40PCS.ソケットレンチセット
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本)セット商品数40表面仕上げクロムメッキ仕上げ
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット
KTC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷ピン・リング付付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9567セット内容ヘキサゴンビットソケットBT4-3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1300先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
ユニバーサルソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷スタンダードな対辺6角タイプです。差込角(mm)6.35穴角6角
12角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)12.7
12.7sqユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用 12角ソケット
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷パッ!と入って使い易い12角サーフェイス仕様インパクト対応寸法L(mm)105寸法H(mm)30穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ソケットホルダー マグネット付
はくでん¥1,698税込¥1,8681個欠品中マグネット付きレールでソケットをまとめて収納し、工具箱やキャビネットの壁面に貼り付けて使用できます。クリップが360°回転し、ソケットの向きを気にせず装着でき、スライド調整も可能です。整備作業時のソケット整理や持ち運びに便利で、工具箱のスペースを有効に活用できます。ホルダー両端はソケットを取り外せる構造になっているため、ソケット数を変えることも可能です。幅(mm)28全長(mm)410材質(クリップ)プラスチック材質(レール)鉛合金![六角軸ロングソケットビットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964200-260121-02.jpg)
六角軸ロングソケットビットセット
トップマン[工具・金物]¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷ナットの角を保護!セット内容(mm)8/10/12/13/14材質ソケット・軸部:クロムバナジウム鋼セット数5本組
ユニバーサルボールジョイント
SK11(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
両口ラチェットレンチスリム
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225
T型ハンドル
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色赤
蝶ネジソケット
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個当日出荷電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸材質クロム合金鋼寸法(mm)18×65×18全長(mm)65質量(g)47二面幅(mm)6.35
落下防止ソケット
KOSEI¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40
DAYTONA(デイトナ)¥269税込¥2961個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40先端形状トルクス差込角(inch)3/8
インパクト用ピン・Oリング
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5
ワンタッチソケットホルダー
SK11(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色赤クリップ数12個
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17差込角(DR)3/8
ホイルナットレンチ(バー付属)
FPC¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
12.7角エクステンションバー
FPC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
インパクト用ユニバーサルソケット
トップ工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット コンパクトツール
KENOH(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(23点組)当日出荷ソケットとドライバービット中心のソケットレンチセット(6.35mm)。収納に邪魔にならないコンパクトなケースに多サイズのビットを装備。ケースは吊り下げも可能。底部には滑り止め樹脂付き。セット内容ラチェットハンドル(ゴムグリップ付)6.35mm角ソケット6.35mm角:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mmビット用フォルダー、六角軸ビット用アダプター(ロング)ドライバービット:+No.0, +No.1, +No.2, +No.3, -4mm, -5mm, -6mm, -7mmヘクスローブビット:T-10, T-15,T-20全長(mm)168質量(g)380セット商品数23





























![六角軸ロングソケットビットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964200-260121-02.jpg)