カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ロングヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。厚さ(mm)差込部含まず13、含む25全長(mm)196ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60差込角(DR)3/8
Z-EAL ユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9837全長(mm)29.9質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブソケット18mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
サイクロップラチェット
Wera¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。材質特殊工具鋼歯数72
25.4角 コンビソケット
TIPTOP(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から8日以内出荷25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(mm)25.4
(19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット
KTC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプトラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ビットの交換が可能です。全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
(12.7SQ)E型トルクスレンチセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番307-9139セット内容E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)705差込角(sq.)12.7
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ナットキャッチディープソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)54寸法L(mm)54差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット欠品中トラスコ品番323-5041セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴンソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22
25.4sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D(mm)50差込角(sq.)凹25.4×凸19.0
9.5sq6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqL型ハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)600トラスコ品番811-9987質量(g)3600RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷差込角(mm)3/4"(19)SQ.ギヤ歯数36トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(9個組)当日出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
ロック式パワーエクステンションバー
ベストツール¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
中空ラチェットハンドル
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
ディープソケットセット (DESIGNトレー)
SIGNET(シグネット)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。形状6角質量(g)1600サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3
Cリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
ロッキングエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷Z-EALシリーズのエクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
マガジン付首振ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
ビットアダプターSDS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35
ど強いビット2×150 2本組
ベッセル(1件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)150ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-19