カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット19mm( 14145PM.110-19用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。寸法(mm)19機能プロテクター付き
首振りレースウェイソケット (黒金)
フジ矢¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。用途レースウェイなどのダクトチャンネルの取り付けに最適です。全長(mm)103質量(g)70対辺寸法(mm)17アズワン品番65-2358-61
電動レンチ Pコン鏝 4分用
ナイス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷Pコン鏝 4分用。インパクトドライバー対応。用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:35全長(mm)74直径(Φmm)50質量(g)105
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-40H
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H
DAYTONA(デイトナ)¥299税込¥3291個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘックスローブビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
ヘックスローブビットソケット
SK11¥2,998税込¥3,2981セット(8個)当日出荷T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじT型トルクスネジクリップの色赤
電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
QCソケット シングル
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)
3/8DR ショートソケット (6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
インパクト用ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ差込角(mm)12.7ソケット形状12角
ビット兼用ラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)144質量(g)120差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)
トップ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本欠品中一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに全長(mm)253質量(g)440差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899税込¥9891個当日出荷寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法H(mm)34差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法D(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 260MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(20点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数19点(ソケット:15/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1717セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ケースMCT3適合トレーTCC005
ソケットレンチセット 1560MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5500セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
ソケットADユニバーサル
SK11(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
スムースギアラチェットDV
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
アダプター
FPC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。材質クロムモリブデン鋼(SCM)
12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個欠品中トラスコ品番786-3608材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)55.8質量(g)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375歯数72トラスコ品番818-8763質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。 マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4差込角(mm)9.5
電動ドリル用替軸ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
3/8DR インチ ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット(9個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35