掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,854件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ソケット 36mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 36mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8235アズワン品番64-4816-43適合OリングRAS322S
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ドライバービット エーエスダブリュー

    インパクトレンチ用ドライバービット

    エーエスダブリュー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
    用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。材質工具鋼
  • クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
    用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
  • 19.0sq.ロングラチェットハンドル KTC

    19.0sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19.0全長(mm)1000ギア数40送り角度(°)9厚さ(mm)ヘッド部:35.5質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40
  • αユニバーサルソケット用替シャンク トップ工業

    αユニバーサルソケット用替シャンク

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
  • 強替軸ソケットアダプター トップ工業

    強替軸ソケットアダプター

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
  • 電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組 トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット(9本)
    当日出荷
    40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
    用途各種ボルト、ナットの着脱に質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)
  • 1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq
    ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    全長(mm)48差込角(mm)凸6.3、凹6.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • 14x18めがねレンチ交換ヘッド KTC

    14x18めがねレンチ交換ヘッド

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 1/4sqソケットホルダー DEEN

    1/4sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 1/4sqアルミソケットレール DEEN

    1/4sqアルミソケットレール

    DEEN
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷
    DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
    全長(mm)150差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数8
  • 3/8sqエクステンションバー DEEN

    3/8sqエクステンションバー

    DEEN
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • ラチェットスピンナー SK11

    ラチェットスピンナー

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。
    用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
  • ホイールナットソケット SK11

    ホイールナットソケット

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
  • ヘックスビットソケットセット SK11

    ヘックスビットソケットセット

    SK11
    3,598税込3,958
    1セット(8個)
    欠品中
    自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
    用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)6.35
  • 六角ビットソケットセット8pcs TAKAGI(高儀)

    六角ビットソケットセット8pcs

    TAKAGI(高儀)
    3,398税込3,738
    1セット(8個)
    当日出荷
    手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
    付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
  • 狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
  • 1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    1/4”マイクロビット用アダプターです。
    二面幅(mm)外:4二面幅(inch)内:1/4
  • 強化型パワーソケット コーセイ

    強化型パワーソケット

    コーセイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
    用途電動・充電・インパクト用材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼口径6角
  • インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151タイプロング差込角(mm)6.35
  • インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
  • インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用本管ユニバーサルソケット

    トップ工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
    用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
  • オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプターショート

    ANEX
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
    用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
    質量(g)150差込角(mm)9.5(3/8")全長L(mm)110アズワン品番64-8662-45ギア数72
  • ツイストソケット DAYTONA(デイトナ)

    ツイストソケット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経年劣化やオーバートルクにより頭が潰れて外せなくなったナットやボルトを、特殊形状のソケットが強力に掴み簡単に取り外すことができます。頭が潰れて外せなくなったナットやボルトにプラスチックハンマーで軽く叩き込み、押しながら緩めてください。
    差込角(inch)3/8(9.5mm)
  • スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPC

    スピンナーハンドル(伸縮タイプ)

    FPC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
    用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。質量(g)650寸法L(mm)300寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • 電動ドライバー用ロングユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ロングユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作業性の良い12角開口です。軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)170軸(mm)6.35
  • 両口ホイールナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両口ホイールナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
  • ユニバーサルソケット SSPOWER

    ユニバーサルソケット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
    用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
  • Z-EALダブルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALダブルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
  • 9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros

    9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    nepros
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5ソケット形状12角
  • 電動ドリル用マルチソケットセット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケットセット

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1セット
    欠品中
    電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1セット(9個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    ヘックスビットソケット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    2,198税込2,418
    1セット(7個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容HX2/2.5/3/4/5/6/8mm差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-55RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ