カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
3/8DR ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,698税込¥5,1681セット(11個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1031タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
3/8DR ソケットセット
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981セット(15個)当日出荷6角タイプソケットホルダー付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22差込角(inch)3/8
3/8DRディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,398税込¥7,0381セット(15個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22差込角(inch)3/8
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。差込角(mm)12.7全長(mm)250ギヤ歯数90送り角度(°)4トラスコ品番754-5703質量(g)610ハンドル径(Φmm)22全長L(mm)250寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19アズワン品番65-2058-64
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様
Wera¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。歯数72
Z-EAL クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,298税込¥8,0281セット(8個)当日出荷ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)トラスコ品番810-9749材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)0.68差込角(mm)9.5
スイベルヘッドラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR.スーパーテンライトロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼全長(mm)440質量(g)400差込角(inch)1/2
ヘックスビットソケットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケット17MM
Pro-Auto(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)17差込角(sq.)12.7
Wディープソケット9/16
Pro-Auto¥599税込¥6591個欠品中トラスコ品番774-0361材質クロームバナジューム鋼全長(mm)49質量(g)66差込角(mm)9.5二面幅(inch)9/16
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺38mm
NAC(長堀工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番853-1058質量(g)430差込角(mm)12.7二面幅(mm)38穴角6角
電動ドリル用ハンガーレール用ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きですトラスコ品番431-6401全長(mm)115奥行(mm)(ソケット)70対辺寸法(mm)17深さ(mm)(六角部)5外径(mm)(ソケット部)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ソケットセット(インチ)
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781セット(34点組)当日出荷このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。用途機械設備など。 常備工具セットとしてトラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97差込角(mm)6.35、9.5セット商品数34
テーパーヘッド ソケットビット
エイト¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781個欠品中スタンダードのラチェットハンドルになります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。サイズ3/4(19.0)全長(mm)504歯数45送り角度(°)8材質Cr-V質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応