掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,854件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル nepros

    (9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル

    nepros(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。
    種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120全長L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
  • 1/2"sqx30mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx30mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CT-30
  • 1/2"sqx18mm ソケット エスコ

    1/2"sqx18mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    325税込358
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-18
  • 3/8"sqx 8mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx 8mm ディープソケット

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-8
  • 3/8"sqx13mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-13
  • 3/8"sqx17mm ソケット エスコ

    3/8"sqx17mm ソケット

    エスコ
    255税込281
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-17二面幅(mm)17
  • 3/8"sqx13mm ソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ソケット

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-13
  • 8mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    8mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-8
  • 12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    12mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-12
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) トップ工業

    インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)

    トップ工業
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
    用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075材質SCM435質量(g)2500差込角(mm)12.7(1/2”)セット商品数12ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

    トップ工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。 スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ラチェットハンドル トップ工業

    強力型ラチェットハンドル

    トップ工業
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
    用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角9.5

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
  • ドライバーグリップ 1/4貫通式 PROXXON(プロクソン)

    ドライバーグリップ 1/4貫通式

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)140差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm差込角(inch)1/2
  • インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)1/2
  • 1/4DR エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    1/4DR エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)8全長(mm)250外径(Φmm)12.5差込角(sq.)1/4
  • ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    ロングスピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • 超小型ヘッドラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    超小型ヘッドラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    全長(mm)200ギヤ歯数72差込角(DR)3/8
  • ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
    全長(mm)51外径(Φmm)19差込角(sq.)3/8
  • マルチポジションラチェット JTC

    マルチポジションラチェット

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    好きな角度で固定できます
    全長(mm)270差込角(mm)9.5ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングエクステンションバーセット JTC

    ロッキングエクステンションバーセット

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容6.3mmロッキングエクステンション 50・100・150mm 9.5mmロッキングエクステンション 75・150・250mm12.7mmロッキングエクステンション 75・125・250mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスピンナーハンドル JTC

    ロングスピンナーハンドル

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチアダプター JTC

    レンチアダプター

    JTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
    トラスコ品番469-9971歯数60全長(mm)88質量(g)60差込角(mm)凸6.35
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,898税込6,488
    1セット(6点)
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7775質量(kg)0.43差込角(mm)9.5穴角6角
  • ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(6点)
    当日出荷
    サビに強いオールステンレス製ソケットホルダでスッキリ整理できます。ホルダは折り曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
    付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7767質量(kg)0.45差込角(mm)9.5穴角12角
  • 継足ソケットアダプター トップ工業

    継足ソケットアダプター

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
    全長(mm)100
  • インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット TRUSCO

    インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
  • インパクトソケット 23mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 23mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)23
  • 絶縁ソケット トップ工業

    絶縁ソケット

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
  • ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットハンガー10ヶ付 S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットハンガー10ヶ付

    S.E.K.(スエカゲツール)
    669税込736
    1パック
    当日出荷
    壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
    用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付
ソケット/ソケットレンチ