カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

3/4インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)100差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
1/2インチ角 ヘックスソケット
HIT(ヒット)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のヘックスソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷トラスコ品番396-4434セット内容【ソケット12角】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、ソケットホルダー(SH412)材質Multiple質量(kg)0.96質量(g)960差込角(mm)12.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角12角
電動ドリル用コンパクトソケット
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷「奥行45ミリ」この長さが新基準トラスコ品番396-2075質量(g)85寸法H(mm)30呼び寸法(mm)15寸法D(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ピン・リング付きトラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
Z-EAL6角ディープソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(8本組)ほか当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6192セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)450差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ナットキャッチマグネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から9日以内出荷ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。質量(g)5
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から25日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトレンチ用 スタッドソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
ピーコン用刃付ソケット
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します用途セメント付きピーコン外しに仕様インパクトドライバー対応質量(g)73寸法L(mm)95寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法l1(mm)15寸法l2(mm)50
電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)
トップ工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。トラスコ品番369-8505セット内容12点形状6角、ホルダー付寸法(mm)w326×d96×h37質量(kg)1.04タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1312差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L
ラチェットスピンナ
トップ工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
9.5ショートいじり止トルクス
KTC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷いじり止め形状・ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
首振り伸縮ラチェットハンドル
トップ工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケット(12角)
trad(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷斜め方向での作業に適します用途インパクトレンチで使用します首振角度(°)約20
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
nepros(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用ソケットビット(L)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155