カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB
FACOM¥37,980税込¥41,7781個当日出荷持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
ヘックスビットソケット ショート 3/8
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個翌日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 1/4
PROXXON(プロクソン)¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエキステンション
KOTO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。材質/仕上鉄/メッキ差込角(sq.)9.5
マグネットディープソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット(5個)当日出荷マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。用途ボルト・ナットの締緩作業付属品ソケットホルダトラスコ品番483-6065質量(g)480差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)ソケット形状12角
ソケットアダプター
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥13,980税込¥15,3781セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760差込角(inch)1/2
3/8DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,898税込¥7,5881セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mmケース差込角(inch)3/8
1/2DR ディープソケットセット ホルダー付
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(15個)当日出荷ソケットホルダー付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22mm ソケットホルダー穴角6角差込角(inch)1/2
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781セット(44個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイントセット商品数44差込角(inch)3/8
3/8DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,4781セット(33個)当日出荷ブローモールドケース入り。差込角(inch)3/8セット商品数33ソケット内容(mm)ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22、ディープソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22セット内容ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ディープソケット8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75/150mm、ユニバーサルジョイント
ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31全長(mm)202ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
スイベルラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。差込角(mm)凸9.5全長(mm)245歯数72×2送り角度(°)2.5トラスコ品番487-1596質量(g)271寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4方向切替式寸法T(mm)24首振ありリリース方式プッシュリリース
スタープラスソケット
JTC¥789~税込¥868~1個5日以内出荷5ポイントが特徴です。寸法L(mm)37寸法A(mm)11.9寸法B(mm)10.8寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(12点)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番481-9861質量(g)228差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm穴角6角レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイ用ビットソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)20
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,7781セット(12個)当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L)トラスコ品番810-9750材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)1.78差込角(mm)12.7
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm
トップ工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷付属品Oリングピン付材質SCM435差込角(mm)12.7寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
絶縁ディープソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
SDソケット ロング(12角)
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷インパクトドライバー用ソケット。 お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ。全長(mm)145材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角深さ(mm)102軸(mm)6.35穴角12角