カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

12.7sqヘキサゴンソケットセット
FPC¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。ハンドルソケットレール
9.5sqキャッチングショートソケット
FPC¥699~税込¥769~1個当日出荷ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット
FPC¥699税込¥7691個当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
25.4sqアウターナット用ロング浅口ソケット
FPC¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷サービスナット等の長いインナーナットに対応した、ロングタイプのアウター用浅口ソケットです。インナーナットの突き出しが長い場合にも安心してお使いいただけます。用途インパクトのアウターナット用ソケットです。質量(g)735全長L(mm)90寸法S(mm)41ピン形式8-P1寸法D1(mm)57.5寸法D2(mm)52寸法l(mm)14Oリング8-O1アズワン品番64-8332-64
インパクトホイルナットソケットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN質量(kg)0.7セット商品数3化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
ラチェットハンドル 差込角12.7
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚全長(mm)240質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
ユニバーサルジョイント
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)
スーパーツール(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)165材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ウルト伸縮フレックスラチェット
WURTH(ウルト)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
ゼブララチェットハンドル
WURTH(ウルト)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド長さ(mm)175径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル長さ(mm)82ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
Z-EAL スピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)400トラスコ品番124-7044材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)500寸法D(mm)20.5
6.3sq ドライバーロングビットソケットマイナスねじ
nepros¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番114-6052材質特殊工具鋼全長(mm)92.7差込角(mm)6.35先端形状-刃先[[-]]6
アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100差込角(mm)9.5軸(mm)6.35
3/8DR マグネット付プラグソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。 マグネット式。寸法(mm)16差込角(sq.)3/8
3/4DR エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)25全長(mm)150寸法D2(mm)36差込角(sq.)3/4
13PC ボルテックスソケットセット
SIGNET(シグネット)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷コンパクト・多機能・強度を合わせ持つボルテックスラチェットセット ボルテックスソケットはボルテックスラチェット専用ソケットで、面接触タイプ。 一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としている。 貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能。 ボルテックスアダプターはボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター。 ボルテックスラチェットハンドル:ボルテックスソケット専用のラチェットハンドル。仕様ケース入りセット内容ボルテックスソケット19・20・21・22・24・27・30・32・34mm(20529・20530・20531・20532・20534・20537・20540・20542・20544)、1/2"DRソケットアダプター(20521)、ラチェットハンドル(20520)、エキステンションバー3”・6”(20522・20523)セット商品数13
12pcs.ソケットセット1/2
trad(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷1/2のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付。セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12
13PCミニソケットセット
H&H(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷収納に便利なキャッチトレー付セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm差込角(mm)6.35セット商品数13RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチハブボルトソケット
KTC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。全長(mm)80
1/2sq. ドラッグリンクソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インダストリアルエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)450全長(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981セット(6点組)当日出荷セット内容10EPL、12EPL、14EPL、16EPL、18EPL、20EPL質量(g)390差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥789~税込¥868~1個5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)120差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)106.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応