カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981セット(8点組)当日出荷セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8質量(g)130差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mm
SUN UP(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷各種サイズのソケットを収納したセット品。 吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)12.7
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸縮式のミニマムラチェットレンチです。幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
ヘキサゴンソケット 1
GEDORE¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0353
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
ソケットレンチセット 750MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。トラスコ品番116-5798セット内容ソケット内容ミリ:6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)、クロスバー(110)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7セット商品数17
ボールロックソケットセット
SK11¥1,898税込¥2,0881セット(5本)当日出荷ボールロック式なので、ボルトやナットを保持します。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。マグネットを使えない精密機器や鉄粉が多い場所で威力を発揮します。ナットやボルト、ドリルネジ等を落とさないボールロック式です。ナットセッターとしても使用でき、部品を落とせない作業シーンで活躍します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。材質特殊鋼サイズ7・8・9.5・10・13対応機種電気ドリル・インパクトドライバー等
12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番786-3560材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)33.5質量(g)84差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケットレールセット8ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3691セット内容8点:3010MZ.75-3、4、5、6、7、8、10、12(mm:3、4、5、6、7、8、10、12)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75質量(g)530差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
3/8ドライブ プラスソケットドライバー
WILLIAMS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質特殊工具鋼全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状プラスビット全長(mm)21
NO.5 スプライン ソケット 差込#5スプライン
FPC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷スプライン差込インパクト用ソケットです。材質クロムモリブデン鋼差込口#5 スプライン
9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8945材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)670差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。 中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。トラスコ品番828-0318全長(mm)236差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフレックスラチェットハンドル
nepros¥17,980税込¥19,7781本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。軸径(Φmm)13質量(g)140寸法L(mm)150寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
絶縁レンチセット
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
オフセットアダプター ソケット・アダプター用
ANEX¥209税込¥2301個当日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に


































![3/8"sqx#3[+]ドライバービットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156837-170327-02.jpg)